絞り込み
ブランド
- 今野製作所(EAGLE)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
今野製作所(EAGLE)
今野製作所(EAGLE)のページです。今野製作所(EAGLE)は、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社今野製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒123-0873 東京都足立区扇1丁目22番4号 |

レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
爪付ジャッキ用ハンドル
今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から16日以内出荷塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。付属品ハンドルタイプクリーンルーム仕様
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルトラスコ品番677-1798ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84奥行(mm)275揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)80本体高さ(mm)183~245爪部揚力(kN)30(3.0)
2段伸び・レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥50,980税込¥56,0781台欠品中ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。用途重量物運搬ローラーの方向転換に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1797材質本体:スチールストローク(mm)50幅(mm)130高さ(mm)95~145タイプ超低床2段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)10ヘッド径(Φmm)38
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥61,980税込¥68,1781台6日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルトラスコ品番677-1812ストローク(mm)62幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)180~242爪部揚力(kN)30(3.0)
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥79,980~税込¥87,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
クリーンルームレバー回転爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から16日以内出荷塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。付属品ハンドルタイプクリーンルーム仕様
アルミ製単動油圧ポンプ+ホースセット
今野製作所(EAGLE)¥87,980税込¥96,7781台当日出荷高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。トラスコ品番537-1234材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:701回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1有効油量(L)0.5吐出口径Rc3/8適合シリンダ単動式口径Rc3/8
リフティングジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥299,800税込¥329,7801セット3日以内出荷許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。 重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。 フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。 操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。幅(mm)111寸法(mm)(最低位置)9.5全長(mm)536高さ(mm)127許容荷重(t)15アズワン品番64-8596-55RoHS指令(10物質対応)対応
リターンスプリング付き爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥62,980~税込¥69,278~1台7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキにリターンスプリングを取り付けたタイプです。リターンスプリングを搭載しているので、無負荷時でもリリーススクリューを緩めるだけで爪がスムーズに下降します。作業の後、ジャッキを下げる作業が効率化されます。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによる製品破損を防止する安全弁(リリーフ弁)を標準装備しています。信頼ある現場作業をサポートします。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりのストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。用途機械・装置・設備の据付・移設時の持上げ・高さ調整作業に。工場内レイアウト変更時の持上げ作業に。重量物運搬ローラーの方向転換時の持上げ作業に。建設工事・建築現場における持上げ・位置調整作業に。防災・災害復旧・レスキュー用途に。
低床・レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ
今野製作所(EAGLE)¥82,980~税込¥91,278~1台6日以内出荷から8日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。付属品ハンドルタイプ低床・爪ロングタイプ
爪付ジャッキ アタッチメントタイプ2段式爪つきジャッキ 安全弁付
今野製作所(EAGLE)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から3日以内出荷アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。付属品ハンドル、アタッチメント
土台揚上ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。用途住宅家屋その他建築物。付属品ハンドルタイプ土台揚上タイプ爪幅(mm)65爪長さ(mm)100
爪付ジャッキ(単動分離タイプ)
今野製作所(EAGLE)¥189,800~税込¥208,780~1台13日以内出荷から16日以内出荷外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。横押しでもフルストローク可能です。現場に合わせて手動/電動を選択可能です。スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。用途低い位置から重量物を持ち上げる作業に。重量物の高さ合わせに。重量物から離れて作業したい際に。付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R)ストローク(mm)150タイプリターンスプリング仕様最高使用圧力(MPa)60吐出口径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングバック専用コントローラー
今野製作所(EAGLE)¥51,980税込¥57,1781個8日以内出荷リフティングバック専用コントローラーです。バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です。バルブ調整タイプなので、細かなスピード調整も可能です。トラスコ品番650-9981適合機種JCLT-6、14、19幅(mm)108高さ(mm)326奥行(mm)78最高使用圧力0.8MPa
リフティングバック用エアホース
今野製作所(EAGLE)¥3,998~税込¥4,398~1本11日以内出荷リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。仕様両側ワンタッチカプラ付RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ジャッキ 3段伸び・レバー回転油圧ジャッキ 超低床式
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。用途フォークリフトのタイヤ交換に付属品ハンドルトラスコ品番687-6845材質本体:スチールストローク(mm)144幅(mm)130高さ(mm)130~274タイプ超低床3段伸びタイプ奥行(mm)190許容荷重(t)3ヘッド径(Φmm)30.5
レバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷から7日以内出荷「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。用途プレス等、重量機械の据付。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書材質本体:スチール
スマートドーリー
今野製作所(EAGLE)¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブルトラスコ品番213-3500材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)360全長(mm)455車輪径(Φmm)85高さ(mm)120車輪幅(mm)95使用荷重(t)10テーブル寸法(mm)160配列ローラー:トリプル適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応車輪数8
フラット型スマートドーリー
今野製作所(EAGLE)¥169,800税込¥186,7801台8日以内出荷機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブルトラスコ品番402-8710材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)342全長(mm)511車輪径(Φmm)85高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)7.5テーブル寸法(mm)160配列ローラー:トリプル適合ハンドルSH-05車輪数6
微調整用ミニ爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781台6日以内出荷ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。用途位置あわせの際の微調整に。付属品ハンドルトラスコ品番677-1784ストローク(mm)25幅(mm)146高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41奥行(mm)245揚力(kN)頭部:60(6.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)50本体高さ(mm)136~161爪部揚力(kN)20(2.0)
イーグル フラット型スマートドーリー
今野製作所(EAGLE)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ/フラットタイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。用途重量物据付業者(重量屋)に。工場内でのレイアウト変更に。付属品取扱説明書トラスコ品番402-8695材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム幅(mm)232全長(mm)515高さ(mm)95車輪幅(mm)95使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)160ハンドル長さ(mm)1115適合ハンドルSH-05車輪数4
空気圧式ジャッキ リフティングバック
今野製作所(EAGLE)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。用途重量物の移設作業などに。仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売)厚さ(mm)25高さ(mm)25最高使用圧力(MPa)0.8
アルミ製単動油圧ポンプ2連タイプ
今野製作所(EAGLE)¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。仕様2連ブランチタイプ材質本体:アルミ最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2口径Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
重量物運搬ローラー
今野製作所(EAGLE)¥209,800税込¥230,7801台11日以内出荷全長(mm)455質量(kg)30車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン全幅(mm)360能力(t)10対応SDW-85本体高さ(mm)120適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応車輪数8 個
アルミ製単動油圧ポンプ
今野製作所(EAGLE)¥74,980~税込¥82,478~1台6日以内出荷アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。材質/仕上本体:アルミ接続口径(Rc)2020/03/08最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
超低床2段伸びシリンダジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥98,980~税込¥108,878~1台ほか6日以内出荷本体高さが低いのに、ストロークが25mm ローラの方向転換の作業効率をUP 無電解ニッケルメッキを施してます リターン方式は荷重戻し 固定穴を標準搭載しています用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
イーグル パワーウェッジ 能力15t
今野製作所(EAGLE)¥469,800税込¥516,7801セット6日以内出荷機械の設置やアッセンブリー時の微妙な位置合わせを効率化します。 従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。用途工作機械のアッセンブリー機械の微調整トラスコ品番165-7267幅(mm)70.5全長(mm)629高さ(mm)(くさび)6~34、(本体)128能力(t)15RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)150必要油量(mL)114
Smart Dolly (スマート ドーリー)低床タイプ
今野製作所(EAGLE)¥89,980~税込¥98,978~1台11日以内出荷から44日以内出荷スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。 ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。 ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。車輪径(Φmm)46高さ(mm)55車輪幅(mm)55テーブル径(Φmm)110横(mm)339テーブル中心穴径M16適合ハンドルSH-05RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥149,000~税込¥163,900~1台11日以内出荷レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥149,800~税込¥164,780~1台16日以内出荷持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。 アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)RoHS指令(10物質対応)対応