絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
54件中 41~54件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    8日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドルストローク(mm)63寸法(長さL×幅W)(mm)443×375本体高さ(mm)252送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 送り台ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    送り台ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    11日以内出荷
    微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。 ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。 スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。 操作業内容に適した特注品も製作可能です。
    付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル送り可能幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー用操作ハンドル 今野製作所(EAGLE)

    ローラー用操作ハンドル

    今野製作所(EAGLE)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMART DOLLY 今野製作所(EAGLE)

    SMART DOLLY

    今野製作所(EAGLE)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。 ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。 チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
    車輪径(Φmm)85材質(車輪)ウレタン適合ハンドルSH-05
  • パワーウェッジ 能力30t 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ 能力30t

    今野製作所(EAGLE)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    6日以内出荷
    従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    トラスコ品番456-0329セット内容手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケースストローク(mm)150高さ(mm)6~34タイプ圧力計なし揚力(kN)300(30)
  • イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル 単動型分離タイプ 超低床シリンダジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    8日以内出荷
    外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
    用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
  • パワーウェッジ 今野製作所(EAGLE)

    パワーウェッジ

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    6日以内出荷
    『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。 重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。 『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。 『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
    最高位(mm)34最低位(mm)6ホース長さ(m)2
  • 横つり用クランプ G-2t(5-35) 今野製作所(EAGLE)

    横つり用クランプ G-2t(5-35)

    今野製作所(EAGLE)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番423-2259材質高抗張力鋼質量(kg)10寸法L(mm)148寸法H(mm)347基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)5~35寸法D(mm)40寸法H2(mm)78
  • 縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36) 今野製作所(EAGLE)

    縦つり用軽量クランプ E-3t(3-36)

    今野製作所(EAGLE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付2点吊り用トラスコ品番423-2241材質高抗張力鋼質量(kg)9寸法L(mm)175寸法H(mm)375基本使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)3~36寸法D(mm)60寸法H2(mm)85最大使用荷重(t)2
  • イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    8日以内出荷
    ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
    付属品ハンドルタイプ低床タイプ
  • イーグル ローラーバー 今野製作所(EAGLE)

    イーグル ローラーバー

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    6日以内出荷
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
    用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-0997適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
  • イーグル クリーンルームローラーバー 今野製作所(EAGLE)

    イーグル クリーンルームローラーバー

    今野製作所(EAGLE)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
    用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-1004適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
  • イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    イーグル アトムジャッキ

    今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
    トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70
  • クリーンルーム用爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)

    クリーンルーム用爪つきジャッキ

    今野製作所(EAGLE)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    18日以内出荷
    レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
    ストローク(mm)100質量(kg)8.8能力(t)【爪】1【頭部】3爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200爪位置(mm)【最低】12