「ジャッキ用ソケット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
ストローク(mm)100
質量(kg)8.8
能力(t)【爪】1【頭部】3
爪長さ(mm)75
本体高さ(mm)200
爪位置(mm)【最低】12
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。
130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。
用途フォークリフトのタイヤ交換
仕様球面ヘッドキャップ
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
トラスコ品番828-9253
ストローク(mm)144(1段目38、2段目59、3段目47)
質量(kg)8
高さ(mm)130
許容荷重(t)3
ベース長(mm)190
ベース幅(mm)130
関連キーワード