「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
1箱(30個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1箱(30個)
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
本体高さが低いのに、ストロークが25mm
ローラの方向転換の作業効率をUP
無電解ニッケルメッキを施してます
リターン方式は荷重戻し
固定穴を標準搭載しています
用途2段伸び仕様となっており、従来品と比べより狭い隙間にセッテイングできより高い位置までジャッキアップする事が可能
圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。
ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。
チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。
車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ウレタン
適合ハンドルSH-05
塗装、さび落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械等のクリーンルーム作業に適しています。
ハンドルが回転式です。
適合本体スチール
スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。
ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。
ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。
車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)46
高さ(mm)55
車輪幅(mm)55
テーブル径(Φmm)110
横(mm)339
テーブル中心穴径M16
適合ハンドルSH-05
RoHS指令(10物質対応)対応
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。
上昇・下降作業に使用します。
ハンドルは2分割されています。
低床・ハンドル回転・安全弁付爪付ジャッキの爪ロングタイプです。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
タイプ低床爪ロングタイプ
外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。
重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。
フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。
操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。
幅(mm)111
寸法(mm)(最低位置)9.5
全長(mm)536
高さ(mm)127
許容荷重(t)15
アズワン品番64-8596-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
1箱(30個)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『押し作業』『上げ作業』、1台2通りの使い道があるウエッジジャッキです。
重量物移設の作業効率を高めることが出来る油圧工具です。
『押し作業』従来のバール作業とは異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。反力受けが不要なので横押し作業の効率が上がります。
『上げ作業』わずか6ミリの隙間から34ミリまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間をつくりだします。複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
最高位(mm)34
最低位(mm)6
ホース長さ(m)2
アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。
材質/仕上本体:アルミ
接続口径(Rc)2020/03/08
最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。
ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。
スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。
操作業内容に適した特注品も製作可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル
送り可能幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-0997
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):22
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
質量(kg)15
許容荷重(t)爪:3、頭部:6
揚程(mm)115
ベース長(mm)275
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
本体高さ(mm)275
ベース幅(mm)146
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):19
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
質量(kg)14
許容荷重(t)爪:3、頭部:6
揚程(mm)115
ベース長(mm)245
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)229
ベース幅(mm)146
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
ツメ付油圧ジャッキ
隙間で低位置から持ち上げることができます。
頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。
油圧式なので1~2mmの微調整ができます。
操作がかんたんです。
コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。
ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。
ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。
横使用においても最大能力が生かせます。
ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番241-4562
種別サービスガレージジャッキ
質量(kg)3.2
高さ(mm)80~93
本体高さ(mm)80
本体幅(mm)70
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
ストローク(mm)100
質量(kg)8.8
能力(t)【爪】1【頭部】3
爪長さ(mm)75
本体高さ(mm)200
爪位置(mm)【最低】12
1個
¥84,980
税込¥93,478
18日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル
トラスコ品番677-1798
ストローク(mm)62
幅(mm)146
高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84
奥行(mm)275
揚力(kN)頭部:60(6.0)
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
本体高さ(mm)183~245
爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドル
トラスコ品番456-0205
ストローク(mm)52
高さ(mm)200
タイプ低床タイプ
揚力(kN)200
ヘッド径(Φmm)70
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
微調整用の送り台が装着された爪つきジャッキです。
ジャッキがボールベアリングのスライドテーブルに装着されており、円滑にスライドします。
スライドテーブルは、アリ溝ガイドによりジャッキと一体化し、左右のブレがありません。
操作業内容に適した特注品も製作可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)、ラチェットハンドル
ストローク(mm)63
寸法(長さL×幅W)(mm)443×375
本体高さ(mm)252
送り可能幅(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥289,800
税込¥318,780
8日以内出荷
高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。
トラスコ品番537-1234
材質本体:アルミ
最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70
1回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1
有効油量(L)0.5
吐出口径Rc3/8
適合シリンダ単動式
口径Rc3/8
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル
トラスコ品番677-1812
ストローク(mm)62
幅(mm)146
高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81
奥行(mm)245
揚力(kN)頭部:60(6.0)
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)180~242
爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。ハンドルが回転式です。
用途位置あわせの際の微調整に。
付属品ハンドル
トラスコ品番677-1784
ストローク(mm)25
幅(mm)146
高さ(mm)【爪部】最低:16、最高:41
奥行(mm)245
揚力(kN)頭部:60(6.0)
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)136~161
爪部揚力(kN)20(2.0)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1箱(30個)
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドル
トラスコ品番456-0183
ストローク(mm)64
高さ(mm)185
タイプ低床タイプ
許容荷重(t)16
揚力(kN)160
ヘッド径(Φmm)65
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドル
トラスコ品番456-0167
ストローク(mm)63
高さ(mm)185
タイプ低床タイプ
許容荷重(t)10
揚力(kN)100
ヘッド径(Φmm)55
1台
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
機械の設置やアッセンブリー時の微妙な位置合わせを効率化します。
従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。
反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。
わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。
複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
用途工作機械のアッセンブリー機械の微調整
トラスコ品番165-7267
幅(mm)70.5
全長(mm)629
高さ(mm)(くさび)6~34、(本体)128
能力(t)15
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)150
必要油量(mL)114
1セット
¥469,800
税込¥516,780
6日以内出荷
超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。
130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。
用途フォークリフトのタイヤ交換
仕様球面ヘッドキャップ
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
トラスコ品番828-9253
ストローク(mm)144(1段目38、2段目59、3段目47)
質量(kg)8
高さ(mm)130
許容荷重(t)3
ベース長(mm)190
ベース幅(mm)130
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
持ち上げる物の高さにあわせて爪の位置を変えることができる爪つきジャッキです。
アタッチメントを外せば、標準タイプの爪つきジャッキとして使用可能です。
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)
RoHS指令(10物質対応)対応
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-1004
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
全長(mm)455
質量(kg)30
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ウレタン
全幅(mm)360
能力(t)10
対応SDW-85
本体高さ(mm)120
適合ハンドルSH-05
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数8 個
1台
¥209,800
税込¥230,780
11日以内出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ