2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):22 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 質量(kg)15 許容荷重(t)爪:3、頭部:6 揚程(mm)115 ベース長(mm)275 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 本体高さ(mm)275 ベース幅(mm)146
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):19 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 質量(kg)14 許容荷重(t)爪:3、頭部:6 揚程(mm)115 ベース長(mm)245 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)229 ベース幅(mm)146
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷