9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
付属品操作レバー トラスコ品番684-5134 ストローク(mm)100 幅(mm)146 高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112 奥行(mm)244 許容荷重(t)爪:1 揚力(kN)頭部:30(3.0) 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)75 本体高さ(mm)200~300 爪部揚力(kN)10(1.0)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。
付属品ハンドル、アタッチメント
1台
84,980 税込93,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル トラスコ品番677-1812 ストローク(mm)62 幅(mm)146 高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81 奥行(mm)245 揚力(kN)頭部:60(6.0) 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)180~242 爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル トラスコ品番677-1798 ストローク(mm)62 幅(mm)146 高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84 奥行(mm)275 揚力(kN)頭部:60(6.0) 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80 本体高さ(mm)183~245 爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル タイプ低床タイプ
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル タイプ低床・爪ロングタイプ
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。横押しでもフルストローク可能です。現場に合わせて手動/電動を選択可能です。スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。
用途低い位置から重量物を持ち上げる作業に。重量物の高さ合わせに。重量物から離れて作業したい際に。 付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R) ストローク(mm)150 タイプリターンスプリング仕様 最高使用圧力(MPa)60 吐出口径G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)