「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):22
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
質量(kg)15
許容荷重(t)爪:3、頭部:6
揚程(mm)115
ベース長(mm)275
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
本体高さ(mm)275
ベース幅(mm)146
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
超低床3段伸びの油圧ダルマジャッキです。フォークリフトのタイヤ交換等で使用されています。
130mmから274mmまで一気に持ち上げます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
操作部の差し込みソケットが自在に回転。後方に障害物がある狭い場所でも障害物を交わしてのポンプ操作が可能です。
用途フォークリフトのタイヤ交換
仕様球面ヘッドキャップ
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
トラスコ品番828-9253
ストローク(mm)144(1段目38、2段目59、3段目47)
質量(kg)8
高さ(mm)130
許容荷重(t)3
ベース長(mm)190
ベース幅(mm)130
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル
トラスコ品番677-1812
ストローク(mm)62
幅(mm)146
高さ(mm)【爪部】最低:19、最高:81
奥行(mm)245
揚力(kN)頭部:60(6.0)
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)180~242
爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
低床・ハンドル回転・安全弁付爪付ジャッキの爪ロングタイプです。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル
タイプ低床爪ロングタイプ
ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。
付属品ハンドル
タイプ低床タイプ
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
ストローク(mm)100
質量(kg)8.8
能力(t)【爪】1【頭部】3
爪長さ(mm)75
本体高さ(mm)200
爪位置(mm)【最低】12
1個
¥77,980
税込¥85,778
18日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
仕様●爪最低位置(mm):19
付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書
質量(kg)14
許容荷重(t)爪:3、頭部:6
揚程(mm)115
ベース長(mm)245
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)229
ベース幅(mm)146
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル
トラスコ品番677-1798
ストローク(mm)62
幅(mm)146
高さ(mm)【爪部】最低:22、最高:84
奥行(mm)275
揚力(kN)頭部:60(6.0)
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)80
本体高さ(mm)183~245
爪部揚力(kN)30(3.0)
1台
¥64,980
税込¥71,478
9日以内出荷
安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。
本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
ハンドルが回転式です。
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
関連キーワード