2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチレイマグネットマグピタボード 3×8
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材。リビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋や児童施設に安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれば調理スペースが広く確保でき、料理がしやすいキッチンに。キッチンのそばに「マグピタボード」を設置して、こどもの遊ぶ姿を見守りながら安心して料理ができます。POINT3 「お掃除らくらく」 マグネットがつく壁「マグピタボード?」は、表面の加工で汚れか?つきにくく、お掃除カンタン。いつでも清潔に保つことができます。(パール系のみ)。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。 幅(mm)910 長さ(mm)2420 厚さ(mm)3.4 仕様マグピタボード 関連資料施工説明書(2.85MB)
1セット(1枚)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチレイマグネットDECOHOOK 01 (デコフック01)
エコ商品
ホワイトの木製フック。様々なインテリアにマッチするシンプルなデザインです。マグネットのくっつく壁なら、自由に着け替え移動ができるインテリアフックです。磁石なので何度でも付け替えが可能です。ホンモノの天然木を使用した高級感溢れる一品です。広い接着面と滑り止め加工により強力な吸着力を実現しました。別売りのアイパネルをご購入頂くとよりおしゃれな空間になります。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に吸着させて、物を掛けるためのマグネット式フックとして使用 ホワイト 質量(g)約135 耐荷重(kg)1 ※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。 厚さ(cm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(Φcm)10
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷