マグピタボード 3×8 ヘアラインニチレイマグネット5日以内出荷
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材なのでリビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。高級感あふれる意匠性、 落ち着いた光沢が上質なヘアライン調の2色が登場。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋にも安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。よく使うものは手の届く位置にマグネットでスッキリ壁面収納。調味料などを壁面に収納して調理スペースを確保。作業効率がアップします。POINT3 「お掃除らくらく」 衛生的・耐汚性に優れており、お掃除も簡単。マグネットだから取り外してまるっとお掃除でき、衛生的です。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。幅(mm)910長さ(mm)2420厚さ(mm)3.4仕様マグピタボード関連資料施工説明書(2.85MB)