2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットでモノの置き場を壁につくる。マグネットだから使いたい場所にいつでも変えられる。 「マグピタボード」と組み合わせて、マグネットでつくる新しいキッチン収納。 マグネット:磁石のちからで付いているので、いつでも外して掃除でき清潔さをキープできます。 スッキリ:散らかりがちなキッチン周りをすっきりと片付けられます。調理スペースが劇的に広がります。 レイアウト:マグネットだから使いたい物を使いやすい場所に動かせます。 洗える:まるごと洗えるので油汚れも心配ありません。 自分らしく:パーツを組み合わせて自分好みにアレンジでき使いやすいキッチンになります。 強力な磁石:強力な磁石なので頻繁に使うフライパンも吊下げて収納できます。 推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグピタボードに磁石で吸着させて使用。ブラケット2個とバー、ふきんかけのセットです。 寸法W(mm)460 寸法H(mm)181 寸法D(mm)205 セット内容ブラケット2個、バーS 1本、ふきんかけ1個、クリップ5個入り 耐荷重(kg)1.5※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります。 仕様ブラボふきんかけセット 取扱説明書(0.23MB)
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチレイマグネットマグシャーレふきんかけ
マグネットの磁力で壁面に吸着。作業スペースを広々使える。マグネットがつく壁「マグピタボード」と組み合わせて、自由なスタイル。磁石のチカラでしっかり吸着。バラバラになりがちなキッチン小物類を「マグシャーレ」できちんと収納。マグシャーレは、心地よく使える場所や高さに取り付けられて、配置も楽しく自由にアレンジができます。推奨パネル:磁石が付く壁「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて使用。ふきんかけのバーは幅 225mmで、2枚掛けられます。 寸法W(mm)277 寸法H(mm)82 寸法D(mm)79 耐荷重(g)300(バー1本につき)※取り付け箇所のスチール面の状態により、耐荷重は異なります 仕様MSふきんかけ 取扱説明書(0.38MB)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ