用途浴室の床(凸凹床など)についた汚れに浴室床(FRP : 繊維強化プラスチック、その他樹脂製床)についた黒ズミや水アカ汚れなどの汚れを落とします。グリップは折り曲げて使うことができるので、浴槽内の曲面にもしっかりフィットします。ムラなく手のひら感覚で洗えるやわらかいグリップです。洗剤いらず!研磨布に水をつけてこするだけで、黒ズミや水アカ汚れを簡単に落とすことができます。スーパーハードタイプ。スペア交換できます!研磨布が汚れてきたら、スペア交換できます。面ファスナー式で取り替えは簡単です。〈取り付け可能商品〉・SP500アズマジック浴室プラ用研磨布SP・SP501アズマジック浴室金具用研磨布SP・SP502アズマジック浴室床用研磨布SP・SP503アズマジック浴室タイル用研磨布SP材質研磨布:ナイロン(研磨材入) グリップ:合成ゴム質量(g)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×42耐熱温度(℃)70