7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズマ工業BR130 本棕櫚箒
厳選された素材を使用したほうきです。
全長(mm)約1290 材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:棕櫚 質量(g)約438 穂幅(mm)約190
1本
2,798 税込3,078
10日以内出荷

穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄につなげて天井や軒下など、手が届かない場所のお掃除に最適です。(柄は別売り)
用途ホコリやスス、クモの巣払いに 寸法(cm)約15×37×4 適合本体三段伸縮柄(アルミ)LL553 材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂 質量(g)約140
1個
989 税込1,088
当日出荷

棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒鬼毛は1日約2本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。棕櫚の中でも特に厳選された素材で作られる鬼毛箒の掃き心地は、筆のようにしなやかで柔らかいのが特長です。同じ棕櫚でも皮箒よりも繊維が太く、ボリュームがあります。フローリング・畳の掃き掃除におすすめです。
全長(mm)約1230 質量(g)約590 材質(柄部) 材質(ホーキ穂)棕櫚 穂幅(mm)約290
1本
13,980 税込15,378
10日以内出荷

棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒鬼毛は1日約2本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。棕櫚の中でも特に厳選された素材で作られる鬼毛箒の掃き心地は、筆のようにしなやかで柔らかいのが特長です。同じ棕櫚でも皮箒よりも繊維が太く、ボリュームがあります。フローリング・畳の掃き掃除におすすめです。
全長(mm)約730 質量(g)約360 材質(柄部) 材質(ホーキ穂)棕櫚 穂幅(mm)約230
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷

アズマ工業BR129 本棕櫚箒
厳選された素材を使用したほうきです。
全長(mm)約780 材質柄:竹に樹脂チューブ、穂:棕櫚 質量(g)約297 穂幅(mm)約170
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

柄は三段伸縮のロングタイプを採用しているので、軒下、庇、外壁、天井のスミまで届きます。全長約134cm~287cmに伸縮するので、建材の高さに合せて調整して使用できます。穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ヘッドと柄を取り外すことができます。取り外したヘッドはハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄はアルミ製なので、女性が使用しても軽くて安心です。すべりにくいグリップ付きです。
用途ホコリやスス、クモの巣払いに 全長(cm)約134~287 材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂、(柄)アルミ 質量(g)約500
1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷

棕櫚は、しなやかながらも非常に耐久性に富んだ素材です。大切に使用すれば、何十年もの間使い続けることができます。棕櫚を加工する技術は中国から伝わったとも言われています。吾妻棕櫚箒は中国の職人が丹精こめて作っています。棕櫚箒皮は1日約5本しか作ることができないほど、高度な技術が必要な箒です。鬼毛箒よりも製造工程が少ないため、その分安価に製造することができます。鬼毛と比べ、繊維が全体的に細いので、掃いた時より細かいゴミが掃けるのが皮箒の特長です。
全長(mm)約730 質量(g)約250 材質(柄部) 材質(ホーキ穂)棕櫚 穂幅(mm)約230
1本
6,498 税込7,148
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 棕櫚