3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。 頑固な鏡のウロコ状の汚れをスッキリ落とす、研磨パッドと研磨剤のセット。 大変で時間のかかるウロコ汚れがラクに落とせます。
成分研磨材(30%アルミナ系鉱物)・界面活性剤(19% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・有機酸(リンゴ酸・クエン酸)・増粘剤 液性酸性
1セット
969 税込1,066
当日出荷

鏡のウロコ・水アカを溶かしながら磨く。2種類の研磨材と酸性洗剤で蓄積したウロコ・水アカ汚れを効率よく落とします。鏡・平面用に便利なスポンジ付き。
材質研磨材(45%)・界面活性剤(8%脂肪酸アルカノールアミド)・酸剤 、スポンジ:ポリエチレン、液性:弱酸性 質量(g)約308 正味質量(g)約250 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

弱酸性!azumagic あきらめていた鏡の白い汚れを溶かして落とす !
用途アズマ工業のハウスクリーニングのプロが推奨している洗剤シリーズ 「アズマジック」。 ウロコ落とし用に開発した大小2種類の研磨材と洗剤の力で、鏡についた頑固な白いウロコ状の汚れを強力に落とします。 専用のスポンジで磨けば、力を入れずに効率よくお掃除することができます。鏡のウロコ汚れの他に、浴室・キッチン・トイレの水洗金具についた水アカ落としにも使えます。専用に配合した酸性成分の力で頑固な汚れをじわーっと溶かし、大小2種類の研磨材が、鏡表面についた微細な凸凹に入り込み、汚れをかきだします。付属のスポンジまたはお手持ちのクロスに薬剤をとり、こすり洗いするだけ。頑固な汚れには軽く薬剤を塗り広げ、1~2分置いた後にこすり洗いすると効果的です。使用量の目安/30×30cm あたり約3g(小さじ1 杯程度)。※対象物の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。「何を使っても落ちない」という方にオススメしたい商品です 材質研磨材(52%)・界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・酸剤 寸法(mm)約W66×D40×H240 質量(g)315
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷