3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管を外さずに詰まりを解消! グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4 材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂 質量(kg)0.546 TKG品番9-1314-0301 TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アズマ工業外壁ブラシH
外壁用やわらかブラシ
用途住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)。手の届かない外壁等の高いところの清掃の便利です。柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。軽くてさびにくいアルミ柄です 材質ヘッド:ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂 ブラシ:PET 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×192
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

アズマ工業外壁ブラシF
外壁用やわらかブラシ
用途住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)。柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。柄につなげれば手の届かない外壁等の高い場所の掃除ができます。柄は別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」機能のついた柄をお買い求めください 材質ヘッド:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂 ブラシ:PET 柄:アルミ 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×1675
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷