228件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12V コードレスはんだごて CI90 コンパクトツール

    12V コードレスはんだごて CI90

    コンパクトツール
    17,980税込19,778
    1セット
    欠品中
    12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
    仕様5段階首振り機構セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、こて先(先細型)、こて先(平型)、樹脂溶接棒(ABS)5本入り寸法(mm)50×60×290質量(kg)0.39(本体+電池パック)最大出力(W)90最高温度(℃)400AC電源アダプタ(V)電源/AC100 50/60Hz 定格出力電圧/DC12充電時間(時間)約6電池パック電圧/DC12V 容量/2,000mAh加熱時間約30秒
  • G-150Nなど用 No45 ロワーヘッド コンパクトツール

    G-150Nなど用 No45 ロワーヘッド

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様G-150など用 o45 ロワーヘッドトラスコ品番411-9852
  • 715A2用 No7 ベーン コンパクトツール

    715A2用 No7 ベーン

    コンパクトツール
    539税込593
    1枚(1個)
    当日出荷
    仕様7152用 No7 ベーントラスコ品番411-9842
  • 914Lなど用 No18 ベーン コンパクトツール

    914Lなど用 No18 ベーン

    コンパクトツール
    539税込593
    1枚(1個)
    当日出荷
    仕様914など用 No18 ベーントラスコ品番412-1400
  • エアーソー 605 コンパクトツール

    エアーソー 605

    コンパクトツール
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。
    用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸)、 24Tノコ刃(5枚)、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)ストローク(mm)10寸法(mm)45×70×185質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)200騒音レベル(dB(A))88ストローク数(回/分)9500
  • ウレタンバフ Φ95 黄 段付 コンパクトツール

    ウレタンバフ Φ95 黄 段付

    コンパクトツール
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)。バイクパーツやヘルメット、車用パーツ、エアロパーツ、バンパー、ヘッドライトなどの磨きに最適です。
    用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95
  • 75×110×5 ガラスコート用バフ コンパクトツール

    75×110×5 ガラスコート用バフ

    コンパクトツール
    6,498税込7,148
    1パック(5枚)
    3日以内出荷
    ガラスコート剤を塗布して均一に塗りこむガラスコート専用バフです。適用機種に取り付けてガラス面の撥水コートに。
    用途ガラスコート用バフ適合機種813など厚さ(mm)5寸法(mm)75×110
  • ウレタンバフ Φ95 細目 段付 コンパクトツール

    ウレタンバフ Φ95 細目 段付

    コンパクトツール
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)
    用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95
  • マジック付ダズリングバフ(Φ100) コンパクトツール

    マジック付ダズリングバフ(Φ100)

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。シングルアクションポリッシャーΦ97マジックパッドに取り付けて塗膜面のポリッシングに。
    用途塗膜用仕様Φ97mmパッド用適合シングルアクションポリッシャーΦ97マジックパッド材質ウール質量(g)48径(Φmm)100
  • 75×110×3 フェルトバフ コンパクトツール

    75×110×3 フェルトバフ

    コンパクトツール
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    油膜取用バフ(角型)
    用途フェルトバフ適合機種813など厚さ(mm)3寸法(mm)75×110
  • クッションパッド Φ148×5t コンパクトツール

    クッションパッド Φ148×5t

    コンパクトツール
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    5mm厚の中間パッドです。
    高さ(mm)5外径(Φmm)148パッド(適合)6×10TMP-A等
  • ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツール

    ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
    用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • エアーニードルスケラー 615 コンパクトツール

    エアーニードルスケラー 615

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ニードルスケラー
    用途塗料、錆等の剥離付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10mL質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm型番615使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時)エアーインレットPT:1/04ストローク幅(mm)約10
  • C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0 コンパクトツール

    C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0

    コンパクトツール
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
    用途C-201用補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1363適合機種C-201材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)15
  • ダストパック(布)1P コンパクトツール

    ダストパック(布)1P

    コンパクトツール
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    吸塵サンダー用の布製集塵袋です。粉塵のみを処分する布製吸塵袋です。
    用途吸塵式サンダーで研削時に発生する粉塵の集塵袋に。トラスコ品番807-1357材質
  • 505N用Aパッド コンパクトツール

    505N用Aパッド

    コンパクトツール
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    505N専用交換用マジックパッドです。(タイプA)
    用途505N用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1346適合機種505N材質ウレタン幅(mm)40奥行(mm)85
  • 12V コードレスポリッシャ―(シングル回転) コンパクトツール

    12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)

    コンパクトツール
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
    仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
  • 非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS コンパクトツール

    非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS

    コンパクトツール
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    超軽量で取り回しが良い。 低床、低重心でバランス性能が優れています。
    用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整全長(mm)73高さ(mm)69質量(g)550奥行(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.3ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)300排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)W73×L108使用ペーパーノリ式
  • ミニポリッシャー コンパクトツール

    ミニポリッシャー

    コンパクトツール
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。
    用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。トラスコ品番137-1575全長(mm)195材質/仕上アルミ、鉄など高さ(mm)67質量(g)728奥行(mm)72無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.37ホース取付口Rc1/4パッドサイズ(mm)72バフサイズ(Φmm)80排気方向調整
  • ミニオービタルサンダー コンパクトツール

    ミニオービタルサンダー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷
    軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
    用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。オービットダイヤ(mm)3流量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550使用ペーパーマジックペーパータイプ
  • グリップカバー コンパクトツール

    グリップカバー

    コンパクトツール
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ワンハンドサンダーの安定性向上に
    用途ワンハンドサンダーのグリップ延長に仕様W28×L70トラスコ品番161-5933適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES材質スポンジ質量(g)20
  • リバースドリル 2100R コンパクトツール

    リバースドリル 2100R

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])2000質量(kg)1.13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140騒音値(dB)86流量(L/min)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションパット コンパクトツール

    クッションパット

    コンパクトツール
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    サイズ73×105×10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンハンドギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    ワンハンドギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
  • ショートインパクトレンチ コンパクトツール

    ショートインパクトレンチ

    コンパクトツール
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。 全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
    用途自動車ホイールナットの脱着に無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500最大締付トルク(N・m)500トラスコ品番836-8071材質アルミ合金幅(mm)61全長(mm)103質量(kg)1.4高さ(mm)188タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.34ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
  • 815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238 コンパクトツール

    815C2、C2D、C、CD用マジックパッド73×238

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    翌々日出荷
    トラスコ品番807-1311適合機種815C、815CD材質エポキシガラス板幅(mm)73質量(g)120タイプJ穴奥行(mm)238サイズ(mm)73×238
  • 803C2、C2D、C、CD用マジックパッドC穴93×178 コンパクトツール

    803C2、C2D、C、CD用マジックパッドC穴93×178

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1319適合機種803C、803CD用材質エポキシガラス板幅(mm)93質量(g)120タイプC穴奥行(mm)178サイズ(mm)93×178
  • 非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    非吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    回転数(min-1[r.p.m])8000質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
  • エアーソー 603 コンパクトツール

    エアーソー 603

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    ストローク幅25mm、作業効率向上に大幅に貢献します。
    用途自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。自動車鋼鈑の二重鋼鈑部などの切断に。付属品ノコ刃18T 5枚、24T 5枚トラスコ品番406-8823全長(mm)272ストローク25mm質量(g)960回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40×75×272空気消費量(m3/min)0.17騒音レベル(dB(A))85ホース取付口Rc1/4流量(m3/min)0.17ストローク数(回/分)5000ストローク長(mm)25排気方向後方
  • 913CD用LPパッド コンパクトツール

    913CD用LPパッド

    コンパクトツール
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
    用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0183適合機種913CD質量(g)52パッドサイズ(mm)123(のり式、穴あり(6穴)、ペーパー貼付面に穴があります。)
  • パッド コンパクトツール

    パッド

    コンパクトツール
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    電子ポリッシャー C-201専用のパッドです。
    トラスコ品番365-0731質量(g)165接続ねじM16
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])8500質量(kg)0.93使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
  • 低速アングルポリッシャー コンパクトツール

    低速アングルポリッシャー

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])2200質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×96×240流量(L/min)500騒音レベル(dB(A))87パッドサイズ(Φmm)123
  • ダブルアクション・サンダー コンパクトツール

    ダブルアクション・サンダー

    コンパクトツール
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
    用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123
  • 12V コードレスはんだごて CI90 コンパクトツール

    12V コードレスはんだごて CI90

    コンパクトツール
    9,498税込10,448
    1台
    翌々日出荷
    12V コードレスはんだごて。5段階首振り機構付き
    仕様5段階首振り機構セット内容本体、こて先(先細型)、こて先(平型)【電池パック・充電器は付属しません】寸法(mm)50×60×290 ※電池パック装着時最大出力(W)90最高温度(℃)400加熱時間30秒
  • 12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)。予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    仕様ダブルアクション付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】適合電池パック、充電スタンド、ACアダプター、ウレタンバフ(25×95)黄段付、ウレタンバフ(25×95)細目段付回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
  • CTホースバンド コンパクトツール

    CTホースバンド

    コンパクトツール
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    叩きつけるとクルっと巻き付くスラップバンドタイプです
    用途エアーホースや工具のコードの収納に寸法(mm)約30×300
  • CS100用部品 ガイドバー コンパクトツール

    CS100用部品 ガイドバー

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    CS100用部品 ガイドバー
    適合コードレスチェーンソーCS100型番T240303