234件中 201234
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーグリップ コンパクトツール

    イージーグリップ

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ワンハンドサンダーの安定性向上に
    用途ワンハンドサンダーのグリップ延長に仕様W22×L50トラスコ品番161-5932適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES材質アルミ質量(g)400
  • 9.5mmミニラチェットレンチ コンパクトツール

    9.5mmミニラチェットレンチ

    コンパクトツール
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品CMオネジカプラートラスコ品番125-6885材質アルミ合金、鉄全長(mm)180質量(g)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])240使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34最大締付トルク(N・m)35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ミニギアサンダー 942GS コンパクトツール

    ミニギアサンダー 942GS

    コンパクトツール
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式 ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172 コンパクトツール

    875C2、C2D、C、CD用マジックパッド72×172

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1322適合機種875C、875CD用材質エポキシガラス板幅(mm)72質量(g)100タイプ奥行(mm)172サイズ(mm)72×172
  • 803C2、C2D、C、CD用マジックパッドJ穴98×175 コンパクトツール

    803C2、C2D、C、CD用マジックパッドJ穴98×175

    コンパクトツール
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1313適合機種803CD材質エポキシガラス板幅(mm)98質量(g)120タイプJ穴奥行(mm)175サイズ(mm)98×175
  • 吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS

    コンパクトツール
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
    用途パテ研削、木工研削、FRP研削トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS コンパクトツール

    非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

    コンパクトツール
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番799-9992RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非塵式 ワンハンドギアアクションサンダー コンパクトツール

    非塵式 ワンハンドギアアクションサンダー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    欠品中
    さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
    用途糊付ペーパー用パッド質量(g)710回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)123
  • 吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式 ワンハンドギアアクションサンダー

    コンパクトツール
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
    用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番818-4218質量(g)710回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(Φmm)123RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    用途マジックペーパー用パッドトラスコ品番799-8538質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
  • 非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    非吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
    質量(kg)1.27タイプショート回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
    質量(kg)1.27タイプJタイプ回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ

    コンパクトツール
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー(吸塵式)

    コンパクトツール
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ

    コンパクトツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • 913C用LPパッド コンパクトツール

    913C用LPパッド

    コンパクトツール
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
    用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0205適合機種913C質量(g)54パッドサイズ(mm)123(のり式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
  • 913CD用LPパッド コンパクトツール

    913CD用LPパッド

    コンパクトツール
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
    用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0183適合機種913CD質量(g)52パッドサイズ(mm)123(のり式、穴あり(6穴)、ペーパー貼付面に穴があります。)
  • ウールバフ コンパクトツール

    ウールバフ

    コンパクトツール
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    磨き用バフ
    トラスコ品番807-1365厚さ(mm)20質量(g)50タイプ肌調整他用内径(Φmm)80外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • 吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー

    コンパクトツール
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.25タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
  • バーティカルポリッシャー コンパクトツール

    バーティカルポリッシャー

    コンパクトツール
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)198×196×238流量(L/min)550騒音レベル(dB(A))83パッドサイズ(Φmm)180
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
    質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])3200コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430バフサイズ(Φmm)185パッドサイズ(Φmm)148
  • 非吸塵ミニダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ミニダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)45×103×194流量(L/min)340騒音レベル(dB(A))82オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(Φmm)45
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×122×242流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
  • ジスクサンダー コンパクトツール

    ジスクサンダー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(Φmm)100
  • ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)エアーインレットG 1/4"本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123Φ
  • 5×10 LP-F R2 (黒) コンパクトツール

    5×10 LP-F R2 (黒)

    コンパクトツール
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番475-4997
  • 725MP用パーツ コンパクトツール

    725MP用パーツ

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    用途725MP用パーツ
  • ナベビスM5X6PEEK コンパクトツール

    ナベビスM5X6PEEK

    コンパクトツール
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-5393適合機種813C2など
  • 25UHカウス コンパクトツール

    25UHカウス

    コンパクトツール
    829税込912
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-5382
  • 19Nカウス コンパクトツール

    19Nカウス

    コンパクトツール
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番698-5379適合機種914B2Dなど品名Φダクトホース用カウスのみ