- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コンパクトツール
- 5ページ目
5ページ目: コンパクトツールのすべての商品
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
寸法(mm)73×95×168
質量(kg)0.65
タイプマジック式
回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)75×110
流量(L/min)180
パッド(適合)MPパッドAssy[50330]
騒音レベル(dB(A))85
オービットダイヤ(mm)1.5
パッドサイズ(mm)73×98
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×119×225
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))87
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(mm)Φ123
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×92.5×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
イレーサー
用途ステッカー等の剥離
付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)<A4066>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10ml<A0017>、Lレンチ(5mm)<LW005>
質量(kg)1.2
回転数(min-1[r.p.m])3400
型番280
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
エアーインレットPT:1/04
騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ニードルスケラー
用途塗料、錆等の剥離
付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10mL<A0017>
質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)
ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm
型番615
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355
流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時)
エアーインレットPT:1/04
ストローク幅(mm)約10
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
エアーニードルスケラー615用 ニードルホルダーセット
適合機種615
型番62069
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
イレーサー280用 イレーサーホイール
適合機種280
厚さ(mm)30
型番A4066
許容回転数(min-1[r.p.m])4500
外径(mm)103
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600
質量(kg)0.65
回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min)
型番537
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
騒音値(dB)81(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182
流量(L/min)300
エアーインレットRc1/4
ストローク(°)3
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
812B4D専用交換用マジックパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途812B4D専用の補修用交換パーツです。
トラスコ品番807-1340
適合機種812B4D
材質アルミ板 ウレタン
幅(mm)112
奥行(mm)220
1枚
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
円形パッドです。
トラスコ品番107-7570
ペーパー寸法(mm)125
1枚
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
コードレスドリルドライバー
仕様トルク設定:20段クラッチ+直結
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック
質量(kg)0.96(本体/電池付)
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
最大トルク(N・m)30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:0~400、High:0~1300
チャック能力(mm)0.8~10(キーレスチャック)
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1.×63
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×175
バッテリー電圧(V)12
充電時間(時間)約6(最大)
バッテリー容量(mAh)2000
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
コードレスインパクトレンチ
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック
質量(kg)0.98(本体重量/電池付)
差込角(mm)9.5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
最大トルク(N・m)80
締付能力(普通ボルト)M5~M12
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160
締付能力(高力ボルト)M5~M10
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)12
充電時間(時間)約6(最大)
バッテリー容量(mAh)2000
打撃数(min-1)0~3500
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
非吸じんタイプを吸じん仕様にします。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
適合機種914L
セット内容吸じん式パッド、スカート、ホース、ダクトソケット、ダストバッグ
C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
用途C-201用補修用交換パーツ。
トラスコ品番807-1363
適合機種C-201
材質ウレタン
幅(mm)123
高さ(mm)15
1枚
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
集塵用ダクトホースです。
トラスコ品番807-1315
適合機種803CD、875CD、815CD、8150D、935GS、910CD、917CD、937CD
材質ナイロン
長さ(m)2
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
505N専用交換用マジックパッドです。(タイプA)
用途505N用補修用交換パーツです。
トラスコ品番807-1346
適合機種505N
材質ウレタン
幅(mm)40
奥行(mm)85
1枚
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
813C2Dに接続する吸塵ホースになります。
トラスコ品番240-2244
材質塩ビ、樹脂、アルミ
質量(g)120
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
CS-150用の別売りアクセサリーです。
本体には標準で付属しております。
適合機種CS-150
CS-150用の別売り充電器です。
本体には標準で付属しております。
トラスコ品番194-9063
適合機種CS-150
質量(g)540
種類充電器
電源(V)AC100
電圧(V)18
アズワン品番64-8756-48
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
CS-150用の別売り電池パックです。
本体には標準で付属しております。
トラスコ品番194-9060
適合機種CS-150
質量(g)540
種類電池パック
電圧(V)18
定格電流(A)5
アズワン品番64-8432-45
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削
寸法(mm)W93×H87.5×L288
質量(kg)1.27
回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
ホース取付口Rc1/4inch
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車
付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30
質量(kg)1.9
電流(A)4.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)430
コード長さ(m)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200
オービットダイヤ(mm)12
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。
用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等
付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)
質量(g)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
使用空気圧力(MPa)0.5~0.7
空気消費量(m3/min)0.35
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))92
ベルト寸法(mm)10×330、12×330
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
後方排気を側方排気にして排気空気が作業者にかかりにくくします。
用途排気を側方に変更します
仕様W20×L24.5
トラスコ品番161-5934
適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES
材質アルミ
質量(g)20
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ワンハンドサンダーの安定性向上に
用途ワンハンドサンダーのグリップ延長に
仕様W28×L70
トラスコ品番161-5933
適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES
材質スポンジ
質量(g)20
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
ワンハンドサンダーの安定性向上に
用途ワンハンドサンダーのグリップ延長に
仕様W22×L50
トラスコ品番161-5932
適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES
材質アルミ
質量(g)400
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
最大締付トルク(N・m)35
無負荷回転数(min-1[r.p.m])240
付属品CMオネジカプラー
トラスコ品番125-6885
材質アルミ合金、鉄
全長(mm)180
質量(g)520
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.34
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
質量(g)440
騒音値(dB)85
流量(L/min)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番836-1585
セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)198
質量(kg)0.75
高さ(mm)77
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.29
パット寸法(mm)123
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
バフサイズ(Φmm)150
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
軽量のため取り回しが良いです。
ダブルアクション機構ですのでリングマーク抑制に貢献します。
用途車両塗装の最終仕上げポリッシング
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番836-8083
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、ウレタンバフFLAT(細目)30×150×30、ボアバフ30×150×30
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.1
高さ(mm)93
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
バフサイズ(Φmm)150
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1584
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.12
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1583
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-8081
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ツインハンマーでトルクが500Nmとパワフルです。
全長がショートタイプですので狭い箇所に入りやすいです。
用途自動車ホイールナットの脱着に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
最大締付トルク(N・m)500
トラスコ品番836-8071
材質アルミ合金
幅(mm)61
全長(mm)103
質量(kg)1.4
高さ(mm)188
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.34
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
排気方向下方
1台
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
トラスコ品番807-1319
適合機種803C、803CD用
材質エポキシガラス板
幅(mm)93
質量(g)120
タイプC穴
奥行(mm)178
サイズ(mm)93×178
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番799-9992
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
アーム部角度40度可変・グリップ伸縮調整幅70mmに調整できるポリッシャー用グリップハンドルです。
ポリッシャーのグリップ取付メネジがM10でしたら取付け出来ます。
グリップ位置の調整が出来ますのでポリッシャーの取り回しが向上します。
用途ポリッシャーに取付けてハンドル角度、ハンドル長さを変える事が出来ます
トラスコ品番827-9276
セット内容ブラケット、プレート、ボールジョイント・Lレンチ(3mm)、六角ボルト(M10×20)、スプリングワッシャー
材質スチール、アルミ、ゴム、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])8000
質量(kg)1.25
騒音値(dB)78(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)72×172