9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き用バフ
外径(Φmm)185 厚さ(mm)30 質量(g)30 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜用ポリッシングバフです。 Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに トラスコ品番807-1295 材質ウレタンスポンジ 寸法(mm)15×150×30 質量(g)15 外径(Φmm)150
1枚
759 税込835
当日出荷

塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。 材質ウレタンスポンジ 適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など 高さ(mm)15 外径(Φmm)150 危険物の類別非危険物 バフサイズ(Φmm)150 2018年トラスコ掲載ページ5 0525
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトツールウレタンバフ フラット細目
エコ商品
適合機種G-150N,C-150Nなど 種別細目 寸法(mm)30×150×30 外径(Φmm)150 バフサイズ(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。 仕様マジックペーパー用パッド 付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024] 寸法(mm)123×86×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

軽量のため取り回しが良いです。 ダブルアクション機構ですのでリングマーク抑制に貢献します。
用途車両塗装の最終仕上げポリッシング 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番836-8083 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、ウレタンバフFLAT(細目)30×150×30、ボアバフ30×150×30 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)245 質量(kg)1.1 高さ(mm)93 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 バフサイズ(Φmm)150 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷