4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトツールエアーツールオイル
エコ商品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg)0.8 ペーパー寸法(mm)幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5 付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm)W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m])9000 騒音値(dB)88 空気接続口PT1/4 流量(L/min)260 オービットダイヤ(mm)3 パッドサイズ(mm)73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールイレーサー 280
イレーサー
用途ステッカー等の剥離 付属品イレーサーホイール(Φ103mm×30mm)<A4066>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10ml<A0017>、Lレンチ(5mm)<LW005> 質量(kg)1.2 回転数(min-1[r.p.m])3400 型番280 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 エアーインレットPT:1/04 騒音レベル(dB(A))91 (0.6MPa時)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ニードルスケラー
用途塗料、錆等の剥離 付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10mL<A0017> 質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5) ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm 型番615 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355 流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時) エアーインレットPT:1/04 ストローク幅(mm)約10
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷