バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100
電流(A)4.5
コード長さ(m)5
バフサイズ(Φmm)150
パッドサイズ(Φmm)123
回転数(min-1[r.p.m])500
トラスコ品番365-0791
質量(kg)1.8
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248
入力(W)430
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ Φ150 ソフト
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
磨き用バフ
外径(Φmm)150
厚さ(mm)10
トラスコ品番365-0723
色黒
タイプ肌調整他用
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウールバフ Φ150 ハード
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
磨き用バフ
外径(Φmm)150
厚さ(mm)20
トラスコ品番807-1359
色黄
タイプ肌調整他用
内径(Φmm)30
取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
危険物の類別非危険物
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
塗膜用ポリッシングバフです。
Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに
トラスコ品番807-1295
材質ウレタンスポンジ
寸法(mm)15×150×30
質量(g)15
外径(Φmm)150
1枚
¥759
税込¥835
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番836-1585
セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)198
質量(kg)0.75
高さ(mm)77
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.29
パット寸法(mm)123
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
バフサイズ(Φmm)150
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]
寸法(mm)123×86×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
関連キーワード