カテゴリ

  • 電動工具(4)
    • 研磨(電動)(3)
  • 空圧工具(57)
    • サンダー/ポリッシャー(54)
  • 研磨材(11)
  • 洗車・清掃(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(63)
  • マキタ(110)
  • レヂトン(33)
  • E-Value(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(422)
  • ベルスター研磨材工業(28)
  • イチグチ(207)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(31)
  • SK11(88)
  • サンフレックス(101)
  • TRUSCO(152)
  • エスコ(272)
  • ミニター(255)
  • FUJI STAR(三共理化学)(126)
  • NSK(ナカニシ)(114)
  • 3M(スリーエム)(104)
  • BOSCH(ボッシュ)(89)
  • 永興電機工業(75)
  • RS PRO(66)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 80(2)
  • 150(2)
  • 175(1)
  • 185(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サンダー 研磨」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非吸塵式 ストレートサンダー 8150C コンパクトツール非吸塵式 ストレートサンダー 8150Cコンパクトツール
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
タービンサンダー 813TS コンパクトツールタービンサンダー 813TSコンパクトツール
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4Dコンパクトツール
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ストレートサンダー 8150D コンパクトツール吸塵式 ストレートサンダー 8150Dコンパクトツール
56,980税込62,678
1台
11日以内出荷
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの吸塵式ストレートサンダーです。
用途自動車鈑金作業・パテ・樹脂・木材・その他。仕様●マジックペーパー用パッド●吸塵式ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350パッド(適合)74×174MPパッド[22652MA]騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4コンパクトツール
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D コンパクトツール吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4Dコンパクトツール
52,980税込58,278
1台
12日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400
揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール揺動アクションサンダー 505Nコンパクトツール
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール非吸塵式 ギアアクションサンダー 935Gコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4 コンパクトツール非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4コンパクトツール
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール吸塵式 ギアアクションサンダー 935GSコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
ブレードサンダー 537 コンパクトツールブレードサンダー 537コンパクトツール
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min)型番537使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音値(dB)81(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182流量(L/min)300エアーインレットRc1/4ストローク(°)3
ブレードサンダー537用パーツ コンパクトツールブレードサンダー537用パーツコンパクトツール
1,390税込1,529
1個
4日以内出荷
ブレードサンダー537 交換用パーツ
適合機種ブレードサンダー 537
非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセット コンパクトツール非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセットコンパクトツール
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
非吸じんタイプを吸じん仕様にします。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。適合機種914Lセット内容吸じん式パッド、スカート、ホース、ダクトソケット、ダストバッグ
ミニダブルアクションサンダー ウールジスク コンパクトツールミニダブルアクションサンダー ウールジスクコンパクトツール
359税込395
1個
当日出荷
細部の磨き作業に最適なサイズのウールタイプのバフです。
用途適用機種に取り付けて塗膜面のポリッシングに。トラスコ品番401-0167適合機種942MPS材質ウール厚さ(mm)5寸法(mm)50品名バフ
マジックパッド コンパクトツールマジックパッドコンパクトツール
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1331適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
油膜取用バフ(5枚入り)75×110×10 コンパクトツール油膜取用バフ(5枚入り)75×110×10コンパクトツール
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷
ガラス油膜取剤を塗布してガラスの油膜取専用バフです。
用途適用機種に取り付けてガラス面の油膜とりに。トラスコ品番807-1366適合機種813など材質スポンジ幅(mm)75高さ(mm)10奥行(mm)105
疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール疑似シングルアクションサンダーコンパクトツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125
ボアバフ コンパクトツールボアバフコンパクトツール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPSコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPS コンパクトツール吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPSコンパクトツール
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
質量(g)550
ミニオービタルサンダー コンパクトツールミニオービタルサンダーコンパクトツール(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。オービットダイヤ(mm)3流量(L/min)300寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142質量(g)550使用ペーパーマジックペーパータイプ
ベルトサンダー コンパクトツールベルトサンダーコンパクトツール
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。
用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm)質量(g)900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.5~0.7空気消費量(m3/min)0.35流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))92ベルト寸法(mm)10×330、12×330
ミニギアサンダー 942GS コンパクトツールミニギアサンダー 942GSコンパクトツール
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
パッドサイズ(Φmm)72回転数(min-1[r.p.m])1800質量(g)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×72×93流量(L/min)180オービットダイヤ(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
ミニサンダー 813-MPS コンパクトツールミニサンダー 813-MPSコンパクトツール
29,980税込32,978
1台
予約販売
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×73×71騒音値(dB)88流量(L/min)260オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98RoHS指令(10物質対応)対応
ボアバフ コンパクトツールボアバフコンパクトツール(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
直径(mm)150材質スポンジ、ウール仕様ウール部毛の長さ20mmトラスコ品番836-8084適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N質量(g)34品名ボアバフ30×150×30サイズ(mm)30×150×30
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
46,980税込51,678
1台
当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
48,980税込53,878
1台
予約販売
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダーコンパクトツール
59,980税込65,978
1台
当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
ウレタンバフ(細目)20×50 コンパクトツールウレタンバフ(細目)20×50コンパクトツール
449税込494
1枚
当日出荷
厚さ(mm)20材質スポンジトラスコ品番807-1369適合機種924、450PLなど質量(g)2外径(Φmm)50サイズ(mm)50
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPSコンパクトツール
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS コンパクトツール非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPSコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
トラスコ品番799-9992RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンバフ 白 30×185×50 コンパクトツールウレタンバフ 白 30×185×50コンパクトツール
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
スポンジの目が極細目ですので最終仕上げポリッシングに最適です。 バフ形状が段付きになっていますのでパッドの中心が合わせやすくなります。
用途適応機種に取付けてのポリッシング、コーティング作業に材質スポンジトラスコ品番827-5694適合機種C-201.P-185N寸法(mm)30×185×50質量(g)30外径(Φmm)185
非塵式 ワンハンドギアアクションサンダー コンパクトツール非塵式 ワンハンドギアアクションサンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
さらに持ちやすく作業効率アップ! 低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途糊付ペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])900質量(g)710騒音値(dB)88(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156流量(L/min)280オービットダイヤ(mm)3.6パッドサイズ(mm)123
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])8000質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])8000トラスコ品番799-8538質量(kg)1.25騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から20日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番799-8511質量(kg)1.27騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27タイプショート騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
45,980税込50,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27タイプJタイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら