5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×92.5×250 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])950 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)4.5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×119×240 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×119×225 質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))87 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。 寸法(mm)123×106×187 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)Φ123
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ