バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
パッドサイズ(Φmm)45、72
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
エアーインレットG 1/4"
ホース口金Rc 1/4inch
空気消費量(L/min)350
取付ねじ5/16 24-UNF
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
騒音レベル(dB(A))82
質量(kg)0.9
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
質量(kg)1.2
回転数(min-1[r.p.m])3000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208
流量(L/min)450
騒音レベル(dB(A))82
パッドサイズ(Φmm)123
適合942・450PL
仕様5/16 24-UNF
危険物の類別非危険物
回転数(min-1[r.p.m])2200
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×96×240
流量(L/min)500
騒音レベル(dB(A))87
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
関連キーワード