6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など 付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト 騒音レベル(dB(A))88 オービットダイヤ(mm)7 長さ(mm)250 幅(mm)123 高さ(mm)94 質量(kg)1.1 パッド寸法(mm)123 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 ペーパー径(Φmm)125
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ペーパー寸法(Φmm)125 トラスコ品番836-8082 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)245 質量(kg)1.12 高さ(mm)99 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ペーパー寸法(Φmm)125 トラスコ品番836-1584 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)245 質量(kg)1.12 高さ(mm)99 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

軽量のため取り回しが良いです。 ダブルアクション機構ですのでリングマーク抑制に貢献します。
用途車両塗装の最終仕上げポリッシング 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 トラスコ品番836-8083 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、ウレタンバフFLAT(細目)30×150×30、ボアバフ30×150×30 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)245 質量(kg)1.1 高さ(mm)93 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 バフサイズ(Φmm)150 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ペーパー寸法(Φmm)125 トラスコ品番836-1583 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)247 質量(kg)1.13 高さ(mm)99 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 ペーパー寸法(Φmm)125 トラスコ品番836-8081 セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)247 質量(kg)1.13 高さ(mm)99 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)10 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)123
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷