「回転灯 電池」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)
オービットダイヤ(mm)5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)2000
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
ACアダプタ(定格出力)DC12V
充電時間(時間)最大約6
付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き
仕様ダブルアクション
関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です
高トルクで研磨力の強いシングル回転です
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクション
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック×2、サイドハンドル
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):0.97、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
回転数(min-1[r.p.m])Low:0~2500/High:0~7500
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×150×190
連続使用時間(分)約10/約5(Low/High) [使用状況によって変わります]
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
バッテリー電圧(V)DC12
パット寸法(mm)72
ACアダプタ(定格出力)DC12
充電時間(時間)最大約6
バッテリー容量(mAh)2000
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード