ダイグラインダー130FSに取り付けてボンネット裏・ドア裏の塗装前の足付けに
用途凹凸部分の足付けに
適合機種130FS
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
厚さ(mm)10
仕様クッションパッド
適合(パッド)28869DMA、28869LA
トラスコ品番391-3511
寸法(mm)123
質量(g)15
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ナイロンブラシ
用途細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。
適合機種450P-L、715A2
材質ナイロン
質量(g)12
外径(Φmm)45
柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。
トラスコ品番391-3481
適合機種813CD他
寸法(mm)73×105
質量(g)10
ホース長さ(mm)-
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超軽量で取り回しが良い。
低床、低重心でバランス性能が優れています。
用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整
全長(mm)73
高さ(mm)69
質量(g)550
奥行(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
エアーホース内径(Φmm)6.3
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)300
排気方式後方
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)W73×L108
使用ペーパーノリ式
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー
用途自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。
寸法(mm)40×40×192
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])3800
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)475
ブラシ(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)
騒音レベル(dB(A))87
取付軸径(Φmm)6
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード