カテゴリ

  • 空圧工具(7)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(73)
  • SK11(61)
  • サンフレックス(48)
  • BOSCH(ボッシュ)(47)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • リューター(日本精密機械工作)(27)
  • エスコ(24)
  • TRUSCO(20)
  • イチグチ(16)
  • EARTH MAN(14)
  • BIGMAN(ビッグマン)(14)
  • RELIEF(12)
  • 理研コランダム(9)
  • DREMEL(ドレメル)(9)
  • コーワ(7)
  • FEIN(ファイン)(7)
  • POLARIS(ポラリス)(7)
  • H&H(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材研磨」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非吸塵式 ストレートサンダー 8150C コンパクトツール非吸塵式 ストレートサンダー 8150Cコンパクトツール
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
面出し、ライン出しなどに最適な前後ストロークの非吸塵式ストレートサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。ストローク(mm)6寸法(mm)74×90.5×288質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×175流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))90ストローク数(回/分)7000パッドサイズ(mm)74×174
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4Dコンパクトツール
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4コンパクトツール
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール非吸塵式 ギアアクションサンダー 935Gコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4 コンパクトツール非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4コンパクトツール
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール吸塵式 ギアアクションサンダー 935GSコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
ブレードサンダー 537 コンパクトツールブレードサンダー 537コンパクトツール
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
コーナー部・狭面部の研磨作業、切断。木材、塩ビ管の切断および穴あけ。シーラー、グルーの剥離。ペーパーを使用しての研磨。金釘やアルミ丸パイプなど軟鋼の切断。タイルやセメント、レンガなどの研磨。
付属品フラッシュカットブレード(10mm・20mm・30mm)、リジッドフラッシュスクレーパー、サンディングパッド(三角)、ハーフムーンブレード、研磨用ダイヤモンドディスク、10mlオイル、CMオネジカプラ600質量(kg)0.65回転数(min-1[r.p.m])20000(st/min)型番537使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音値(dB)81(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×61×182流量(L/min)300エアーインレットRc1/4ストローク(°)3
木材研磨機特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら