「水研ぎ マジック」の検索結果
タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
寸法(mm)73×95×168
質量(kg)0.65
タイプマジック式
回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)75×110
流量(L/min)180
パッド(適合)MPパッドAssy[50330]
騒音レベル(dB(A))85
オービットダイヤ(mm)1.5
パッドサイズ(mm)73×98
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷