オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×119×240
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(mm)Φ123
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×119×225
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))87
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(mm)Φ123
オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途広い面積の研削・研磨作業などに。
寸法(mm)93×121×400
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])5000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))88
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)93×400
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-8082
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.12
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-8081
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×106×187
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)400
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)Φ123
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1584
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)245
質量(kg)1.12
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
ペーパー寸法(Φmm)125
トラスコ品番836-1583
セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)247
質量(kg)1.13
高さ(mm)99
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)10
排気方向後方
パッドサイズ(Φmm)123
1台
¥59,980
税込¥65,978
9日以内出荷
タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
寸法(mm)73×95×168
質量(kg)0.65
タイプマジック式
回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)75×110
流量(L/min)180
パッド(適合)MPパッドAssy[50330]
騒音レベル(dB(A))85
オービットダイヤ(mm)1.5
パッドサイズ(mm)73×98
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
オービットダイヤ(mm)3
流量(L/min)300
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×69×142
質量(g)550
使用ペーパーマジックペーパータイプ
こんなお得な商品も!

エアーオービタルサンダー
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)0.8
ペーパー寸法(mm)幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5
付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])9000
騒音値(dB)88
空気接続口PT1/4
流量(L/min)260
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)73×98
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など
付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト
騒音レベル(dB(A))88
オービットダイヤ(mm)7
長さ(mm)250
幅(mm)123
高さ(mm)94
質量(kg)1.1
パッド寸法(mm)123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー径(Φmm)125
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
全長(mm)176
質量(g)560
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.3
騒音レベル(dB(A))86
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
排気方向後方
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
トラスコ品番401-0248
全長(mm)145
質量(g)550
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.3
騒音レベル(dB(A))80
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123
排気方向後方
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
ペーパー寸法(mm)Φ125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(m3/min)0.3
排気方向後方
全長(mm)145
質量(g)550
トラスコ品番401-0256
タイプマジック式
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
騒音レベル(dB(A))80
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
回転数(min-1[r.p.m])9500
質量(kg)0.86
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158
流量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(Φmm)123
回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)1.6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241
流量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(Φmm)123
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])6000
質量(kg)2.2
騒音値(dB)88
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293
流量(L/min)400
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)112×220
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)
オービットダイヤ(mm)5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190
質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14
連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。
バッテリー電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)2000
AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)
ACアダプタ(定格出力)DC12V
充電時間(時間)最大約6
付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き
仕様ダブルアクション
関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)1.27
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)73×238
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)0.95
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158
流量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))85
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(Φmm)123
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)W123×H95×L151
質量(kg)1.0
回転数(min-1[r.p.m])9000
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(mm)123
回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)0.7
タイプマジック式
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)45×103×194
流量(L/min)340
騒音レベル(dB(A))82
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(Φmm)45
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。
サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番799-8163
全長(mm)288
質量(kg)1.27
タイプ吸じん式
使用空気圧力(MPa)0.6以下
ペーパー寸法(mm)95×180
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
さらに持ちやすく作業効率アップ!
低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途糊付ペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])900
質量(g)710
騒音値(dB)88(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156
流量(L/min)280
オービットダイヤ(mm)3.6
パッドサイズ(mm)123
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。
寸法(mm)W123×H98×L153
質量(kg)1.0
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)10
パッドサイズ(mm)123
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。
仕様マジックペーパー用パッド
付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]
寸法(mm)123×86×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000
質量(kg)1.1
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)7
パッドサイズ(Φmm)123
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])8000
トラスコ品番799-8538
質量(kg)1.25
騒音値(dB)78(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)72×172
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番799-8511
質量(kg)1.27
騒音値(dB)89(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)73×238
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
さらに持ちやすく作業効率アップ!
低重心、軽量、コストパフォーマンス抜群!!
用途マジックペーパー用パッド
回転数(min-1[r.p.m])900
トラスコ品番818-4218
質量(g)710
騒音値(dB)88(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×85×156
流量(L/min)280
オービットダイヤ(mm)3.6
パッドサイズ(Φmm)123
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
超軽量で取り回しが良い。
低床、低重心でバランス性能が優れています。
用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整
全長(mm)73
高さ(mm)69
質量(g)550
奥行(mm)142
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
使用空気圧力(MPa)0.6
エアーホース内径(Φmm)6.3
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)300
排気方式後方
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3
パッドサイズ(mm)W73×L108
使用ペーパーノリ式
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)
質量(kg)1.0
使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)
流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)
エアーインレットG 1/4"
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φ
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)123Φ
磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。
回転数(min-1[r.p.m])9000
質量(kg)1.27
タイプショート
騒音値(dB)79(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)93×178/98×175
回転数(min-1[r.p.m])8500
質量(kg)0.93
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158
流量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(Φmm)123
回転数(min-1[r.p.m])8000
質量(kg)1.25
タイプマジック式
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))78
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)72×172
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削
寸法(mm)W93×H87.5×L288
質量(kg)1.27
回転数(min-1[r.p.m])9000
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
ホース取付口Rc1/4inch
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
1台
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。
寸法(mm)123×92.5×250
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])950
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125
流量(L/min)350
騒音レベル(dB(A))89
オービットダイヤ(mm)4.5
パッドサイズ(mm)Φ123
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000
トラスコ品番836-1585
セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)
材質アルミ合金
幅(mm)123
全長(mm)198
質量(kg)0.75
高さ(mm)77
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.29
パット寸法(mm)123
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)3.6
バフサイズ(Φmm)150
排気方向側方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])8000
質量(kg)1.25
騒音値(dB)78(A)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288
流量(L/min)350
オービットダイヤ(mm)5
パッドサイズ(mm)72×172
関連キーワード
1
2
次へ