2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途広い面積の研削・研磨作業などに。 寸法(mm)93×121×400 質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])5000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき) 流量(L/min)400 騒音レベル(dB(A))88 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(mm)93×400
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールタービンサンダー 813TS
タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。
用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。 仕様マジックペーパー用パッド 寸法(mm)73×95×168 質量(kg)0.65 タイプマジック式 回転数(min-1[r.p.m])18000 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ペーパー寸法(mm)(適合)75×110 流量(L/min)180 パッド(適合)MPパッドAssy[50330] 騒音レベル(dB(A))85 オービットダイヤ(mm)1.5 パッドサイズ(mm)73×98
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷