2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトツールベルトサンダー
従来のプーリーサイズに比べて接触面積の大きさから、深く削れ過ぎず、仕上がりが滑らかです。安定して研削でき、機械の操作性も向上します。プーリーの裏に空間があるため、ベルトにしなりが生じ、R面にもなじみます。排気を直接研磨ベルトに当て研磨熱によるカラミ等を最大限に防ぎます。ベルトサイズ10mm・12mm兼用としてお使いいただけます。
用途鋼板接合部分の研磨・溶接ビート研磨・バリ取り・その他小面積研磨及び狭部の研磨等 付属品CMカプラー、10mlオイル、Lレンチ(2.5mm) 質量(g)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×92×55 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 使用空気圧力(MPa)0.5~0.7 空気消費量(m3/min)0.35 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))92 ベルト寸法(mm)10×330、12×330
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

コンパクトツールベルトサンダー
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)