カテゴリ

  • 鈑金・塗装(18)
  • 洗車・清掃(7)
  • 電動工具(7)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(31)
  • ミツビシ(206)
  • 3M(スリーエム)(53)
  • トヨタ(40)
  • RUPES(23)
  • スバル(22)
  • クリスタルプロセス(22)
  • GYEON(ジーオン)(20)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(18)
  • TECH(18)
  • ソーラー(16)
  • エスコ(14)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(11)
  • 大塚刷毛製造(10)
  • UNiCON(ユニコン)(10)
  • FUJI STAR(三共理化学)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ダイハツ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車用 バフ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンバフ Φ95 黄 段付 コンパクトツールウレタンバフ Φ95 黄 段付コンパクトツール
899税込989
1枚
3日以内出荷
ダブルアクションポリッシャー(CP80)の他、Φ72のMPパッドに貼り付けて使用することが可能です。(Φ80ウレタンバフと同等の使い方です)バイクパーツやヘルメット、車用パーツ、エアロパーツ、バンパー、ヘッドライトなどの磨きに最適です。
用途磨き用適合機種CP80450P-L、723725942材質ウレタン高さ(mm)25外径(Φmm)95
CTバフクリーナー コンパクトツールCTバフクリーナーコンパクトツール
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
エアーバフクリーナー
付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)オービットダイヤ(mm)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。バッテリー電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)2000AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクションバフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール
699税込769
1枚
当日出荷
別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きにトラスコ品番206-3414材質ウレタンスポンジ、ウール幅(mm)50厚さ(mm)15高さ(mm)15質量(g)5アズワン品番64-8349-58危険物の類別非危険物
電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
最新型ダブルアクションポリッシャー誕生!新開発オリジナルヘッド搭載。バフ目を最小限に抑え、オーロラマークの発生を防ぐ。ダブルアクションポリッシャーの仕上がり。シングルポリッシャー研磨後の仕上げ磨きや中古車のボディメンテナンス、新車磨きに活躍します。
用途仕上げ磨き、ボディメンテナンス、自動車鈑金塗装、整備、中古車付属品17-22両口スパナ/グリップ、使い捨てバフ(黒)15×150×30質量(kg)1.9電流(A)4.5電圧(V)AC100消費電力(W)430コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×253無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5200オービットダイヤ(mm)12バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123
使い捨てバフ コンパクトツール使い捨てバフコンパクトツール(6件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。材質ウレタンスポンジ適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525
ウレタンバフ 白 20×80 コンパクトツールウレタンバフ 白 20×80コンパクトツール
559税込615
1枚
当日出荷
スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。
用途ポリッシング、コーティング作業に厚さ(mm)20トラスコ品番827-5561適合機種450PL、942GS、942材質スポンジ寸法(mm)80質量(g)6外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
電動ポリッシャー コンパクトツール電動ポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
高負荷でも回転数低下を抑える電子制御コントロール式で、高速・低速も切替ボタンで簡単に低速調整が可能です。低重心・軽量・コンパクトです。使用感を追求した「グッドバランス設計」です。作業性抜群のシングルアクションポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)175電源(V)100電流(A)9.5コード長さ(m)5入力(W)900質量(kg)2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ148×220×290トラスコ品番365-0782
ウレタンバフ フラット コンパクトツールウレタンバフ フラットコンパクトツール(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
磨き用バフです。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30
電動ポリッシャー(シングル回転) コンパクトツール電動ポリッシャー(シングル回転)コンパクトツール(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123トラスコ品番536-9541質量(kg)1.52回転数(min-1[r.p.m])1500入力430W寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)123Φ×257×196
ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツールウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)10トラスコ品番365-0723タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)20トラスコ品番807-1359タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツールウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)175厚さ(mm)15トラスコ品番365-0740タイプ肌調整他用内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール
3,398税込3,738
1枚
4日以内出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)175厚さ(mm)20トラスコ品番807-1365質量(g)50タイプ肌調整他用内径(Φmm)80取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)185厚さ(mm)30質量(g)30内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
大口径で、広い面のバフ目やオーロラマークの除去作業を効率化! ワックスやコーティング剤の塗布や拭き取り作業もスピーディーに。
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5パッドサイズ(Φmm)148バフサイズ(Φmm)185回転数(min-1[r.p.m])3200質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)148×212×264入力(W)430
電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール電動ギアアクションポリッシャーコンパクトツール(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
バフ目、オーロラマークが出にくい!研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123回転数(min-1[r.p.m])500トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430
電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール電動ダブルアクションポリッシャーコンパクトツール(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
パッドサイズ(Φmm)123バフサイズ(Φmm)150電源(V)100電流(A)4.5コード長さ(m)5入力(W)430質量(kg)1.87寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
ウールジスク コンパクトツールウールジスクコンパクトツール(4件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
厚さ(mm)5危険物の類別非危険物
パッド コンパクトツールパッドコンパクトツール(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
適合942・450PL仕様5/16 24-UNF危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(15件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール(7件のレビュー)
679税込747
1枚
当日出荷
外径(Φmm)80厚さ(mm)15トラスコ品番807-1372質量(g)10危険物の類別非危険物
クッションパット コンパクトツールクッションパットコンパクトツール
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
サイズ73×105×10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
MPパット 873,813用 コンパクトツールMPパット 873,813用コンパクトツール
3,998税込4,398
1箱
翌々日出荷
適合機種813など寸法(mm)73×98危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ニューデュアリーパッド コンパクトツールニューデュアリーパッドコンパクトツール
3,298税込3,628
1箱
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら