カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- Kawasaki(39)
- トヨタ(9)
- ホンダ(6)
- 日栄インテック(5)
- 三菱ふそう(5)
- スバル(4)
- TKG(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- AFAM(アファム)(2)
- 共立(1)
- 工進(1)
- ジーベック(1)
- タカギ(1)
- テラモト(1)
- 不二空機(1)
- ヤヨイ化学(1)
- つくし工房(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「230-401」の検索結果
特価

ダブルアクションサンダー(吸塵式)
コンパクトツール¥38,980税込¥42,8781台当日出荷超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)176質量(g)560ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方