「3m 研磨 シート」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
ペーパー寸法(mm)Φ125
オービットダイヤ(mm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(m3/min)0.3
排気方向後方
全長(mm)145
質量(g)550
トラスコ品番401-0256
タイプマジック式
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
騒音レベル(dB(A))80
パッドサイズ(mm)Φ123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。
サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
トラスコ品番799-8163
全長(mm)288
質量(kg)1.27
タイプ吸じん式
使用空気圧力(MPa)0.6以下
ペーパー寸法(mm)95×180
空気消費量(m3/min)0.35
ホース取付口G1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
関連キーワード