カテゴリ

  • 空圧工具(14)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(4)
  • ニッサン(1,256)
  • SMC(597)
  • エスコ(483)
  • MAZDA(マツダ)(307)
  • ミツビシ(167)
  • トヨタ(73)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • スバル(51)
  • ホンダ(39)
  • 旭精工(36)
  • brembo(29)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • Canon(22)
  • SWAGE-LINE(21)
  • アカギ(20)
  • 電成興業(17)
  • ユーエイキャスター(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a89」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mm低速ドリル 215R コンパクトツール10mm低速ドリル 215Rコンパクトツール
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。
用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。寸法(mm)160×155×155質量(kg)0.98回転数(min-1[r.p.m])500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4 コンパクトツール非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4コンパクトツール
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツールギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPSコンパクトツール
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
揺動アクションサンダー 505N コンパクトツール揺動アクションサンダー 505Nコンパクトツール
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
無回転で揺れ動きますので研削時のリングマークがつきにくく仕上げ研削向きサンダーです。サンディングペーパーを使用してパテ研削、木工研削、樹脂研削。塗装前の足付け、塗装後の肌調整などに。
用途仕上げ研磨や研削・パテ研削・樹脂研削・木工研削等の作業などに。面出し・塗装前の足付け・塗装後の肌調整などの作業に。仕様●マジックペーパー用パッド●揺動スピード:15000回/分寸法(mm)123×68×195質量(kg)0.71タイプマジック式使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350パッド(適合)123×10TMP-AM(アルミ)[40961A]騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(mm)Φ123揺動角度(°)5
非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール非吸塵式 ギアアクションサンダー 935Gコンパクトツール
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4 コンパクトツール非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4コンパクトツール
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール吸塵式 ギアアクションサンダー 935GSコンパクトツール
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPSコンパクトツール
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。
用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
非吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール非吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から20日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
用途マジックペーパー用パッド回転数(min-1[r.p.m])9000トラスコ品番799-8511質量(kg)1.27騒音値(dB)89(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×87.5×309流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)73×238
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
45,980税込50,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27タイプJタイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
ジスクサンダー コンパクトツールジスクサンダーコンパクトツール
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])13000適合ファイバーディスク(穴径16Φmm、サイズ100Φmm)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×100×204流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))89パッドサイズ(Φmm)100
ダブルアクションサンダー コンパクトツールダブルアクションサンダーコンパクトツール
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000(0.6MPa、無負荷時)質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)10000(0.6MPa、無負荷時)流量(L/min)10000(0.6MPa、無負荷時)エアーインレットG 1/4"本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)250×90×123Φオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123Φ