カテゴリ
- 空圧工具(5)
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- TRACO POWER(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ADVANTEC(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- 前澤化成工業(1)
- PROST's(1)
「tmp-5」の検索結果

マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)
コンパクトツール¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
5×11 TMP-Dソフト(黄)
コンパクトツール¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷913W-5の交換用マジックパッド(ソフトタイプ)です。マジック式穴あり125Φサンディングペーパーを使用の際に。用途マジックパッド仕様マジック式適合機種913W-5材質ウレタン厚さ(mm)11質量(g)123外径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ125
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 915A4
コンパクトツール¥34,980税込¥38,4781台欠品中オービットダイヤ7ミリ、荒研ぎ向きの非吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×240質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)Φ123
非吸塵式 ダブルアクションサンダー 945A4
コンパクトツール¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷オービットダイヤ5ミリ、ワンハンドタイプで作業性に優れている非吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×106×187質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D
コンパクトツール¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123