1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Vコードレスチェーン
セット内容本体、充電スタンド、ACアダプター、電池パック、サイドハンドル、ドライバー、チェーンソーオイル(30mL) 寸法(mm)95×160×420 質量(kg)1.23(本体質量/電池付) 電源(V)ACアダプター:AC100 50/60Hz 型番CS100 ドライブリンク数32枚 充電時間(時間)最大6 定格出力電圧(V)ACアダプター:DC12 チェーンスピード(m/s)[m/分]8[300m/min] 電池パック電圧:12V 容量:2000mAh ガイドバー種類スプロケットノーズ ガイドバー長さ(mm)160(6.3inch)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ