- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- シチズンファインデバイス
- 2ページ目
2ページ目: シチズンファインデバイスのすべての商品
テコ式ユニバーサルタイプ。測定方向を左右に80°ずつ変更できます。
測定範囲(mm)±0.5
測定力(N)0.196
繰返し精度(μm)0.3
小型コード横出しタイプ。
測定範囲(mm)±0.7
繰返し精度(μm)0.3
小型タイプ。機械組込に最適。
測定範囲(mm)±0.7
繰返し精度(μm)0.3
低い測定力を必要とする計測に最適。豊富な測定力を準備。
測定範囲(mm)±1
繰返し精度(μm)0.3
1個
¥11,980
税込¥13,178
32日以内出荷
形状ストレート
適合コントローラ機種SA-SDシリーズ
形状L型
適合コントローラ機種SA-SDシリーズ
形状L型
適合コントローラ機種SA-CDシリーズ
用途SA-SDシリーズ用CC-Link通信ユニット
仕様●リモート局分類:リモートデバイス局●局番設定:1~64(0および65以上はエラー)
適合機種(センサユニット)SA-SD□
質量(g)約80
電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)含む
材質(ケース)PC
消費電流(mA)80以下
通信方式CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 切換式
使用周囲温度(℃)-10~45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~60
通信速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps
接続台数1台のSA-ECLにつき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ
伝送距離(m)(最大)1200、900、400、160、100
占有局数CC-Link Ver.1.10:4局、CC-Link Ver.2.00:2局/4局 切換式
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
用途SA-SDシリーズ用RS-485通信ユニット
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
質量(g)約110
機能エラー機能、BCD:装備、RS-232C:なし
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50
測定力(N)3.8以下
指示精度(μm)3.5以下
最小読取値0.5μm
スピンドルをエアで上下させるエア駆動構造により、設備設計の手間が大幅に削減され、また、測定スピードもアップ。
測定範囲(mm)10
測定力(N)2
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10
測定力(N)2
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS
電源電圧DC12~24V±10%
表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD
量子化誤差±1digit
表示分解能0.1μm/1μm/10μm
消費電流(mA)200以下(検出器接続時)
入力信号リセット/ホールド/ピーククリア
表示範囲-99.9999~99.9999mm
プリセット機能極性および6桁
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60)
測定方向+/-(設定により切替可)
リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる)
測定条件7種類(キー、RSコマンド)
使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH
出力信号-NG/OK/+NG/エラー
耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間
データホールド外部信号による表示およびデータのホールド
ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定)
供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10%
入力数センサヘッド:1ch
精密小物部品の内径測定に
測定範囲(mm)Φ2~23
付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、テーブルプレート(TP-107)×1、六角棒スパナ×3、テーブル調整ネジスパナ×1、インジケータ端子(L=17mm)×1
ストローク(mm)(端子)1
測定力(N)1.47
測定深さ(mm)(調整量)3
測定子F-060
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
広い測定範囲を持つ内径測定器
測定深さ、測定力調整機能付
測定範囲(mm)Φ4~67
付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、六角棒スパナ×3、インジケータ端子(L=14mm)×1
ストローク(mm)(端子)3
測定力(N)0.98~2.94
測定深さ(mm)(調整量)15
測定子F-050
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~50
電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約5VA
表示LED表示3桁及び極性(-)
感度HIGH ±199.9μm(最小読取量0.1μm)/LOW ±1999μm(最小読取量1μm)(2レンジ) [感度切替によるずれ量:最小読取量以内]
範囲零調:±50μm以上
アナログ出力DC±1V/フルスケール
指示誤差測定値の±1%±1digit
応答速度約400ms(MAX)
精度保証温度(℃)24(±5℃)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)0~50
電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約4VA
感度HIGH ±5μm (0.2μm/1目量)/MED ± 25μm(1μm/1目量)/LOW ±125μm(5μm/1目量)(3レンジ)
範囲零調:±50μm以上
アナログ出力DC±1V/フルスケール
指示誤差HIGH ±1目量以内/LOW・MED ±1/2目量以内
応答速度指示:0.5秒/フルスケール以内
精度保証温度(℃)24(±5℃)
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール
種類NPN出力
保護構造IP40(IEC)
本体質量(g)約140
表示分解能0.1μm
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下
応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式
消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)
判定出力NO/NC切替式
表示範囲(mm)-199.9999~199.9999
使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
アラーム出力アラーム時にオープン
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰式)
汚染度(使用環境)2
連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで)
使用周囲標高(m)2000以下
外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ)
アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX
ケーブルサイズ(mm2)0.15(7芯複合ケーブルm2付)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
材質ゴムベローズ:NBR
質量(g)約80
測定範囲(mm)10
方式コンデンサアース
測定力(N)1.65以下
指示精度(μm)2以下
保護等級IP67相当
最小読取値0.5μm
使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式
ケーブル別売 オプション
応答速度2Hz(機械的)
耐衝撃(m/s2)1960(200G)
耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間
直径(mm)セラミック球:3.175