「シチズン 内径測定器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

シチズンファインデバイス横型スタンド(本体のみ)
広い測定範囲を持つ内径測定器 測定深さ、測定力調整機能付
測定範囲(mm)Φ4~67 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、六角棒スパナ×3、インジケータ端子(L=14mm)×1 ストローク(mm)(端子)3 測定力(N)0.98~2.94 測定深さ(mm)(調整量)15 測定子F-050
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

シチズンファインデバイストリメトロン
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) 測定子F-001 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シチズンファインデバイス横型スタンド(本体のみ)
精密小物部品の内径測定に
測定範囲(mm)Φ2~23 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、テーブルプレート(TP-107)×1、六角棒スパナ×3、テーブル調整ネジスパナ×1、インジケータ端子(L=17mm)×1 ストローク(mm)(端子)1 測定力(N)1.47 測定深さ(mm)(調整量)3 測定子F-060
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

シチズンファインデバイス横型測定器 本体のみ H-2B
高精度に比較測定可能な外径測定器
仕様●測定範囲:0~25mm●測定力:(インジケータの測定力になります)●標準測定 端子※1:F-150●※1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161843 アズワン品番67-4830-58
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シチズンファインデバイス内径測定器 本体のみ BST-2B
精密小物部品の内径測定に
仕様●測定範囲:Φ2~23mm●測定深さ調整量:3mm●測定力:1、47N●端子ストローク:1mm●標準測定端子※1:F-060●◎●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●*1 その他各種測定端子が利用できます。●コード番号:119-0161842 アズワン品番67-4830-57
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シチズンファインデバイス内径測定器 本体のみ BST-1B
広い測定範囲を持つ内径測定器 測定深さ・測定力調整機能付
仕様●測定範囲:Φ4~67mm●測定深さ調整量:15mm●測定力:0、98~ 2、94N●端子ストローク:3mm●標準測定端子※1:F-050●本内径測定器は比較測定器ですので、基準ゲージが必要となります。●この基準ゲージと対象ワークの寸法差が大きいと誤差が生じます。●コード番号:119-0161841 アズワン品番67-4830-56
1個
439,800 税込483,780
8日以内出荷

シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約150 測定範囲(mm)32 方式コンデンサアース 測定力(N)2.97以下 指示精度(μm)3以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度4Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1台ほか
84,980 税込93,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約80 測定範囲(mm)10 方式コンデンサアース 測定力(N)1.65以下 指示精度(μm)2以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度2Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
1個ほか
74,980 税込82,478
5日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50 測定力(N)3.8以下 指示精度(μm)3.5以下 最小読取値0.5μm
1個ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
スピンドルをエアで上下させるエア駆動構造により、設備設計の手間が大幅に削減され、また、測定スピードもアップ。
測定範囲(mm)10 測定力(N)2
1個ほか
85,980 税込94,578
32日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS 電源電圧DC12~24V±10% 表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD 量子化誤差±1digit 表示分解能0.1μm/1μm/10μm 消費電流(mA)200以下(検出器接続時) 入力信号リセット/ホールド/ピーククリア 表示範囲-99.9999~99.9999mm プリセット機能極性および6桁 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60) 測定方向+/-(設定により切替可) リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる) 測定条件7種類(キー、RSコマンド) 使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH 出力信号-NG/OK/+NG/エラー 耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間 データホールド外部信号による表示およびデータのホールド ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定) 供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10% 入力数センサヘッド:1ch
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10 測定力(N)2
1個ほか
85,980 税込94,578
32日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 親機 NPN
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類NPN出力 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約140 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 判定出力NO/NC切替式 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで) 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ) アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX ケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 子機 NPN_ANIO
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類NPN出力 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約140 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 判定出力NO/NC切替式 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで) 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ) アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX ケーブルサイズ(mm2)0.15(7芯複合ケーブルm2付)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷


シチズンファインデバイス電気マイクロ(アナログ)
質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0~50 電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約4VA 感度HIGH ±5μm (0.2μm/1目量)/MED ± 25μm(1μm/1目量)/LOW ±125μm(5μm/1目量)(3レンジ) 範囲零調:±50μm以上 アナログ出力DC±1V/フルスケール 指示誤差HIGH ±1目量以内/LOW・MED ±1/2目量以内 応答速度指示:0.5秒/フルスケール以内 精度保証温度(℃)24(±5℃)
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

シチズンファインデバイスミューメトロン
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。 さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131 ストローク(mm)2.8 指示範囲(mm)±0.05 測定子F-001(スチール) スピンドル可動範囲(mm)2.8
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロ(デジタル)
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~50 電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約5VA 表示LED表示3桁及び極性(-) 感度HIGH ±199.9μm(最小読取量0.1μm)/LOW ±1999μm(最小読取量1μm)(2レンジ) [感度切替によるずれ量:最小読取量以内] 範囲零調:±50μm以上 アナログ出力DC±1V/フルスケール 指示誤差測定値の±1%±1digit 応答速度約400ms(MAX) 精度保証温度(℃)24(±5℃)
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

シチズンファインデバイスシーケンサコード TRC-01
シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内臓。 安いトータルシステムで判定システムを構成できます。
仕様●電源電圧:DC12V~24V●出力電流:20mA以下●出力形式:オープンコレクタ●検出器:1S・2Sタイプ●※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんので、ご注意下さい。●コード番号:119-0161845 アズワン品番67-4830-60
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷


用途SA-SDシリーズ用CC-Link通信ユニット 仕様●リモート局分類:リモートデバイス局●局番設定:1~64(0および65以上はエラー) 適合機種(センサユニット)SA-SD□ 質量(g)約80 電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)含む 材質(ケース)PC 消費電流(mA)80以下 通信方式CC-Link Ver.1.10/Ver.2.00 切換式 使用周囲温度(℃)-10~45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~60 通信速度156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、10Mbps 接続台数1台のSA-ECLにつき最大15台(親機1台、子機14台)のコントローラ 伝送距離(m)(最大)1200、900、400、160、100 占有局数CC-Link Ver.1.10:4局、CC-Link Ver.2.00:2局/4局 切換式 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

シチズンファインデバイスシーケンサコード
シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内蔵。安いトータルシステムで判定システムを構成できます。
コード長さ(mm)入力側:1530 出力側:2050 電源電圧(V)DC12~24 検出器1S・2Sタイプ、2B-5 出力電流(mA)20以下 出力形式オープンコレクタ
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷