指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。
時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。
【1Sシリーズ】
より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。
耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。
耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。
【2Sシリーズ】
表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5)
測定子F-001
接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
小型タイプ。機械組込に最適。
測定範囲(mm)±0.7
繰返し精度(μm)0.3
小型コード横出しタイプ。
測定範囲(mm)±0.7
繰返し精度(μm)0.3
仕様●目量:1μm●指示範囲:±0、05mm●精度:±1μm●測定力:0、98N6●スピンドル行程:2、5mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(resistance load)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M103-1)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:M-131●オプション レリーズ:M-140●◎1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。●◎2Sタイプは接点はボディに接続されています。●◎測定力はすべてゴムベローを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0、05~0、15N高くなります。)●より小さく:小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。●耐久性:スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。●耐環境性:より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。●LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161833
アズワン品番67-4830-49
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
仕様●目量:10μm●指示範囲:±0、5mm●精度:±5μm●測定力:0、98N●スピンドル行程:2、5mm●接点容量:DC 24 V 4 mA(resistance load)●測定子※1:F-001●裏ブタ※2:フラットバック(F-M103-1)●ケーブル:3SMA-0061-1、5(1、5m)●ゴムベロー:M-131●オプション レリーズ:M-140●◎1Sタイプは接点とボディ間は絶縁されています。●◎2Sタイプは接点はボディに接続されています。●◎測定力はすべてゴムベローを取付けない状態での値です。(取付けた場合には、測定力は約0、05~0、15N高くなります。)●より小さく:小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。●耐久性:スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。●耐環境性:より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。●LPタイプは-NG/OK/+NGの判定ランプを内蔵。●離れた場所からでも一目で合否の確認ができます。●※1 その他各種測定端子が利用できます。●※2その他各種裏ブタが利用できます。●コード番号:119-0161832
アズワン品番67-4830-48
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
関連キーワード