66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンファインデバイスミューメトロン
ミューメトロンシリーズは測定の高精度化ニーズに対応して設計された本格的な工業用測定器で、高精度・高感度・高安定を実現しました。 さらに緩衝機構の採用により、耐久性、耐衝撃性にも優れています。
仕様ゴムベローズ(オプション):M-131 ストローク(mm)2.8 指示範囲(mm)±0.05 測定子F-001(スチール) スピンドル可動範囲(mm)2.8
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シチズンファインデバイストリメトロン
指針測微器の中に電気接点を組み込んだ、シグナルインジケータは、測定状態を3段階/5段階に区別する信号を出すことができます。 時計の生産ラインはもちろんのこと、自動車のエンジンやベアリングなどの生産ラインにも広く使われ、検査/選別の自動化に威力を発揮します。 【1Sシリーズ】 より小さく-小型タイプのため、より狭い箇所への取付も可能です。 耐久性-スピンドル部にボールスライドを採用し、耐久性を高めてあります。 耐環境性-より防塵防滴性を向上させました。加工/組立の現場などにも安心して使用できます。 【2Sシリーズ】 表示が大きく読みやすい。
ケーブル長(m)1.5(3SMA-0061-1.5) 測定子F-001 接点容量DC24V 4mA(抵抗負荷)
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シチズンファインデバイス横型スタンド(本体のみ)
精密小物部品の内径測定に
測定範囲(mm)Φ2~23 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、テーブルプレート(TP-107)×1、六角棒スパナ×3、テーブル調整ネジスパナ×1、インジケータ端子(L=17mm)×1 ストローク(mm)(端子)1 測定力(N)1.47 測定深さ(mm)(調整量)3 測定子F-060
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

シチズンファインデバイス横型スタンド(本体のみ)
広い測定範囲を持つ内径測定器 測定深さ、測定力調整機能付
測定範囲(mm)Φ4~67 付属品測定子×1、測定子クランプネジ×4、六角棒スパナ×3、インジケータ端子(L=14mm)×1 ストローク(mm)(端子)3 測定力(N)0.98~2.94 測定深さ(mm)(調整量)15 測定子F-050
1台
379,800 税込417,780
当日出荷

シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約80 測定範囲(mm)10 方式コンデンサアース 測定力(N)1.65以下 指示精度(μm)2以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度2Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~500Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 親機 NPN
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類NPN出力 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約140 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 判定出力NO/NC切替式 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで) 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ) アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX ケーブルサイズ(mm2)0.2/2芯(茶、青リード線)/0.15/7芯複合ケーブルm2
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷


シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器 子機 NPN_ANIO
材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 種類NPN出力 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約140 表示分解能0.1μm 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下 応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時) 判定出力NO/NC切替式 表示範囲(mm)-199.9999~199.9999 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力アラーム時にオープン 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰式) 汚染度(使用環境)2 連結数親機1台に対して、子機15台まで (通信ユニット連結時:子機は最大14台まで) 使用周囲標高(m)2000以下 外部入力無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ(入力条件・・・無効:+8V~+V DCまたは開放/有効:0~+1.2V DC・入力インピーダンス:約10kΩ) アナログ電流出力電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25%F.S.、負荷インピーダンス:250ΩMAX ケーブルサイズ(mm2)0.15(7芯複合ケーブルm2付)
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

シチズンファインデバイスSAシリーズ 表示器
材質表面シート:ポリエステル/ケース:ABS 電源電圧DC12~24V±10% 表示極性及び6桁、モード表示、緑/赤バックライト付きLCD 量子化誤差±1digit 表示分解能0.1μm/1μm/10μm 消費電流(mA)200以下(検出器接続時) 入力信号リセット/ホールド/ピーククリア 表示範囲-99.9999~99.9999mm プリセット機能極性および6桁 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと/保存時:-10~+60) 測定方向+/-(設定により切替可) リセット任意位置でのリセット可(キー、外部信号、RSコマンドによる) 測定条件7種類(キー、RSコマンド) 使用周囲湿度35~85%RH 、保存時:35~85%RH 出力信号-NG/OK/+NG/エラー 耐振動10~150Hz 複振幅0.75mm/または、加速度48m/s2(切替周波数58Hz)/XYZ各方向2時間 データホールド外部信号による表示およびデータのホールド ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(キー、RSコマンドにて設定) 供給電圧(V)センサヘッド:DC5V±10% 入力数センサヘッド:1ch
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイス電気マイクロ(デジタル)
質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~50 電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約5VA 表示LED表示3桁及び極性(-) 感度HIGH ±199.9μm(最小読取量0.1μm)/LOW ±1999μm(最小読取量1μm)(2レンジ) [感度切替によるずれ量:最小読取量以内] 範囲零調:±50μm以上 アナログ出力DC±1V/フルスケール 指示誤差測定値の±1%±1digit 応答速度約400ms(MAX) 精度保証温度(℃)24(±5℃)
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷

シチズンファインデバイス電気マイクロ(アナログ)
質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)0~50 電源AC100~240V±10%、50/60Hz、約4VA 感度HIGH ±5μm (0.2μm/1目量)/MED ± 25μm(1μm/1目量)/LOW ±125μm(5μm/1目量)(3レンジ) 範囲零調:±50μm以上 アナログ出力DC±1V/フルスケール 指示誤差HIGH ±1目量以内/LOW・MED ±1/2目量以内 応答速度指示:0.5秒/フルスケール以内 精度保証温度(℃)24(±5℃)
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷

シチズンファインデバイスアブソリュート式変位センサ 検出器
材質ゴムベローズ:NBR 質量(g)約150 測定範囲(mm)32 方式コンデンサアース 測定力(N)2.97以下 指示精度(μm)3以下 保護等級IP67相当 最小読取値0.5μm 使用温湿度範囲-10~55℃/35~80%RH(結露および氷結なきこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/35~80%RH 位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式 ケーブル別売 オプション 応答速度4Hz(機械的) 耐衝撃(m/s2)1960(200G) 耐振動10~150Hz復振幅3mm(MAX20G)/XYZ各方向2時間 直径(mm)セラミック球:3.175
1台ほか
84,980 税込93,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスインジケータブッシュ
用途Φ8ステム部をもつ、すべての機種は本部品を使用することにより固定可能
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シチズンファインデバイスシーケンサコード
シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内蔵。安いトータルシステムで判定システムを構成できます。
コード長さ(mm)入力側:1530 出力側:2050 電源電圧(V)DC12~24 検出器1S・2Sタイプ、2B-5 出力電流(mA)20以下 出力形式オープンコレクタ
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1セット(2本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

シチズンファインデバイスフィンガーレバー
用途M2.5の測定子を持つすべての機種に取付可能
1個
649 税込714
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

シチズンファインデバイス測定端子 2ヶ入
用途BST-2B用 測定範囲(mm)Φ5~23 測定深さ(mm)2~5
1セット(2本)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイス測定端子
材質スチール 寸法L1(mm)2.8 寸法L2(mm)14.5 先端径D(mm)Φ2
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

シチズンファインデバイス測定端子
材質スチール 寸法L1(mm)2.8 寸法L2(mm)14.5 先端径D(mm)Φ1.5
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。
測定範囲(mm)10 測定力(N)2
1個ほか
85,980 税込94,578
32日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンファインデバイス測定端子
材質超硬 寸法L1(mm)6 寸法L2(mm)12.3 先端径D(mm)Φ2
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シチズンファインデバイス測定端子
材質スチール 寸法L1(mm)5 寸法L2(mm)12.3 先端径D(mm)Φ5
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。
測定範囲(mm)10
1個ほか
74,980 税込82,478
5日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

シチズンファインデバイスゴムベロー
用途1S-□□□,2S-□□□,DTH-P□□□,2M-100,3M-100,4M-100P用
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷


1セット(2本)
69,980 税込76,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンファインデバイス測定端子
材質スチール 寸法L1(mm)2.8 寸法L2(mm)14.5 先端径D(mm)Φ1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器
50mmの超ロングストローク。大型部品等の測定に無理なく対応できます。
測定範囲(mm)50 測定力(N)3.8以下 指示精度(μm)3.5以下 最小読取値0.5μm
1個ほか
99,980 税込109,978
32日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)