ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(m3/min)0.26
付属品エアープラグ20PMタイプ、2インチ(直径58mm、穴径9.5mm)研磨砥石(オフセット砥石)本体装着済、研磨砥石脱着用スパナ
全長(mm)101
質量(kg)0.4
砥石径(Φmm)58
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
エアー入口1/4
排気方向後方
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。
手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000
空気消費量(m3/min)0.26
付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済)
全長(mm)110
質量(kg)0.3
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上
コレットサイズ(mm)6
排気方式後方排気
適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上
適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8
エアー入口1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード