絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アトミクスのロゴ

アトミクス

床材、防水材、路面標示材など建物や駐車場を維持・補修するための塗料を製造販売しているメーカーです。各種工場の塗り床材として様々なニーズに対応できる「フロアトップ」シリーズ。特に水性タイプの床材は他に類を見ない高性能な品質をご提案します。防水材では誰でも手軽に施工ができる水性タイプの防水材「アトレーヌ水性防水材」がオススメ。トップコートには優れた遮熱性能があるアトレーヌ水性トップSGを提案します。駐車場のライン引きには是非、水性タイプもある「ハードライン」シリーズをご利用ください。

会社情報
会社名アトミクス株式会社
設立1937/02/11
所在地〒174-0041 東京都板橋区舟渡3-9-6
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ハードラインC-500 アトミクス油性ハードラインC-500アトミクス(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000アトミクス(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
硅砂6号 アトミクス硅砂6号アトミクス(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5kg)
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400アトミクス(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(15kg)
翌々日出荷から3日以内出荷
水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上希釈液不要危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
フロアトップ#8500 アトミクスフロアトップ#8500アトミクス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等使用場所屋内用特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
スーパーウマール アトミクススーパーウマールアトミクス(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(4kg)
当日出荷
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。特性耐久セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。主成分エポキシ可使時間(分)10~15主な用途モルタル、コンクリート、床危険物の類別非危険物性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
水性ハードライン W-100 アトミクス水性ハードライン W-100アトミクス
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト・コンクリート希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾つや艶消し
合成シンナーNo2 アトミクス合成シンナーNo2アトミクス(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(3.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000アトミクス(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。希釈剤清水使用後の手入方法清水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料特徴と施工仕様例塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
水性ハードラインカラー アトミクス水性ハードラインカラーアトミクス
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤水道水(5%以内)使用場所屋外、屋内使用後の手入方法(用具の手入れ)水危険物の類別非危険物適応下地アスファルト、コンクリート油性 or 水性水性特性速乾塗回数2
フロアトップアクア フォルティス アトミクスフロアトップアクア フォルティスアトミクス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。成分水性コンク二液ウレタン樹脂主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)使用場所屋内外使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性上塗塗装可能時間23℃で1時間希釈液水(硬化剤にのみ使用)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、プライマー関連資料製品仕様
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 アトミクスコンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」アトミクス
4,598税込5,058
1セット(360g)
当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン内容量(g)主剤:180、硬化剤:180可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)主な用途コンクリート・アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性油性性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
アトレーヌ水性防水材 アトミクスアトレーヌ水性防水材アトミクス(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ベストシーラーK アトミクスベストシーラーKアトミクス(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および 内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。 基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。 水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。 水性タイプですので現場の安全性を確保できます。
用途屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面使用場所屋外塗布面積(m2/kg)01.0~0.15主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
コンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」 アトミクスコンクリート床の欠損補修材「リペアキッド 補修小僧」アトミクス
10,980税込12,078
1セット(2.2kg)
3日以内出荷
リペアキッド「補修小僧」は電動工具を使わず、材料をボトルに入れて振るだけで混合ができます。 3~5cmの付加さがある欠損も手軽に治せる簡易補修キットです。 硬化後は重量物の走行でも割れない高強度を発揮します。 施工中も臭いが少なく、消防法の非危険物に該当しますので、安全に保管・ご使用いただけます。
用途コンクリートの欠損部の補修に アンカー痕や排水桝周辺の欠け等の補修に 【欠損補修例】(1セットあたり) 110cm×10cmの場合:深さ10mmで5カ所 220cm×20cmの場合:深さ12mmで1カ所 330cm×30cmの場合:深さ 6mmで1カ所 ※下地の状況により補修面積は増減します。 【使用方法】 1.施工箇所を養生します。 2.骨材に主剤、硬化剤、硬化促進剤を投入します。 3.投入後、容器を逆さまにして樹脂を絡ませ、色が均一になるまでよく振って混合します。 4.補修部に材料を配ります。 5.付属の金ゴテで材料を整えます。仕様開放時間:6~12時間セット内容主剤100g×2、硬化剤100g×2、骨材900g×2、硬化促進剤4g×2、金ゴテ1丁容量2.2kgセット可使時間(分)5~10危険物の類別非危険物添加量硬化促進剤:冬期(10d以下)全量、春秋(10~25℃)半量、夏期(25℃以上)藩領~未添加
合成シンナーNo6 アトミクス合成シンナーNo6アトミクス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(3.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別第四類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アトム#800プライマー(2液エポキシ系) アトミクスアトム#800プライマー(2液エポキシ系)アトミクス(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から3日以内出荷
速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。 一般コンクリート面に強力に接着します。 目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。 JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆
用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。(主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー特性速乾主成分2液エポキシ系主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間2~6時間(23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)5(23℃時)危険物の性状非水溶性
フロアトップ#8500速乾 アトミクスフロアトップ#8500速乾アトミクス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈関連資料製品仕様可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
プライマーU アトミクスプライマーUアトミクス
26,980税込29,678
1缶(16kg)
3日以内出荷
1液湿気硬化型ウレタンプライマーなので作業性に優れ、一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。
用途フロアトップ#5000、#7000、エポワン、#8500速乾下塗りに最適です。クリヤー塗り面積(m2)80主成分ウレタン系主な用途コンクリート希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)2~6(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.7L適合塗材(一液タイプ)フロアトップ#500、#5200、#5400、マークレス、(二液タイプ)フロアトップ#7000、#7000+マークレス、エポワン、#8500速乾、アクアクリーンU、(二液膜厚タイプ)フロアトップU-#90、U-100NEO油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、速乾関連資料付着性資料(1.3MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
合成シンナーNo.20 アトミクス合成シンナーNo.20アトミクス
4,298税込4,728
1缶(3.2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アトミクス フロアトップ#5000指定シンナー(第二石油類)
用途塗料希釈・用具洗浄に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾アトミクス
21,980税込24,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
アトミクス ウマールチューブカラー アトミクスアトミクス ウマールチューブカラーアトミクス
5,198税込5,718
1セット
当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。付属品ヘラ×1枚、攪拌板×1枚トラスコ品番364-4923セット内容主剤180g+硬化剤180g/セット材質主剤:エポキシ樹脂 硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン容量(kg)0.36容量(g)360可使時間(分)床面5℃:40、床面10~20℃時:30~40、床面35℃時:20可使時間(分/25℃)20~40塗膜硬化時間(時間/25℃)2~4危険物の類別非危険物
アトレーヌ ウレタンプライマー アトミクスアトレーヌ ウレタンプライマーアトミクス
3,898税込4,288
1缶(2kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アトレーヌ水性防水材専用のプライマー。 アトレーヌ水性防水材の塗布面がウレタン防水またはシート防水素地面に使用。
用途ウレタン防水・塩ビシート素地専用成分湿気硬化ウレタン樹脂系種別アトレーヌ水性防水材専用下塗剤標準重ね塗り回数(回)1(0.08~0.1kg/m2)危険等級乾燥時間(時間)1~6(23℃時)、2~8(5~10℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性希釈液無希釈RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
ライフ外部用ワニス アトミクスライフ外部用ワニスアトミクス
4,698税込5,168
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ポリウレタン樹脂を主成分とした屋外木部用の最高級ワニスです。 肉もち性・耐久性に優れており、また乾燥性・作業性が良く、仕上りも良好です。 作業性の良い長油性アルキッド樹脂を配合してありますので。はけさばきが非常に軽くなっています。 56~58%mp不揮発分をもち、塗膜として残る部分が多い為、肉もち性が良好です。
用途屋内では一般木部の高級ニス仕上に、屋外では下見ステイン塗装の艶出し・ドア・ガラス戸・その他の建具・木工品にクリヤー主成分ポリウレタン樹脂主な用途木、ガラス危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、乾燥性、艶出し危険物の性状非水溶性
アトムウレタン アトミクスアトムウレタンアトミクス(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
特殊変性ポリウレタン樹脂を主成分とした屋内の木部・床用の最高級ワニスです。 美しい仕上がりと耐摩耗性に優れ、広範な分野で優れた性能を発揮します。 また、非常に厳しい条件が要求される体育館の床に長年の実績を持ち、その優秀性で好評を得ています。
用途体育館の床・住宅の廊下・階段・ダイニングキッチン・脱衣室の板の間・柱その他屋内木部クリヤー使用場所屋内主成分特殊変性ポリウレタン樹脂主な用途木床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
フロアトップ#7000 アトミクスフロアトップ#7000アトミクス
29,980税込32,978
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などにセット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
水性パーキングブラック アトミクス水性パーキングブラックアトミクス
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。 水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。 ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。 アスファルトの化粧直しに。つやけしブラック主な用途アスファルト面使用場所屋外用特性速乾主成分水性アクリル完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈使用後の手入方法危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分>油性 or 水性水性上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品詳細1 製品詳細2
フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクスフロアトップ#8500 コンクリート床用アトミクス
9,098税込10,008
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能ですエポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫ほこりを嫌う場所耐薬品性・耐溶剤性の必要な床塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)主な用途室内床・コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌危険物の性状非水溶性
フロアトップ#6000 アトミクスフロアトップ#6000アトミクス
25,980税込28,578
1缶(14L)
3日以内出荷
アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
エポワン アトミクスエポワンアトミクス
35,980税込39,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などにセット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可希釈剤不要硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-危険等級養生時間24時間以上使用後の手入方法合成シンナーNo6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.4L関連資料塗装仕様表・付着性資料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)30~50
Kパウダー アトミクスKパウダーアトミクス
4,898税込5,388
1袋(3.2kg)
当日出荷
ベストシーラーKにKパウダーを混入(重量比で20%)することにより、ベストシーラーKの乾燥を早くすることが出来ます。 凹みを埋め、膨れやクレーターが出にくくすることが出来ます。
標準使用量アトム水性ベストシーラーKに対して20%混入危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様1 仕様2 特長・用途 施工手順
合成シンナーNO.2     16L アトミクス合成シンナーNO.2 16Lアトミクス
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
アトミクス製品フロアトップ(床材)の特定製品の希釈シンナーです。
成分塗料用シンナートラスコ品番358-2657容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
フロアトップ ガラスコートTG アトミクスフロアトップ ガラスコートTGアトミクス
57,980税込63,778
1セット(4kg)
3日以内出荷
1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。 フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。 傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。 明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。 塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。
用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2セット内容主剤:3kg、硬化剤:1kgクリヤー塗り面積(m2)約50~66液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料可使時間(分)40(5℃)、40(15℃)、30(25℃)、20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)、30(15℃)、25℃以上は使用不可危険等級Ⅲ/Ⅲ養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量2.6L/1L施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数1回
メタルエポサビ アトミクスメタルエポサビアトミクス
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
アトムメタルエポサビは、変性エポキシ樹脂を主成分とした弱溶剤型1液錆止め塗料です。 金属屋根の塗り替え用及び鉄骨の錆止めとして旧塗膜を侵すことなく、また密着性に優れて各種旧塗膜に 対応できる錆止め塗料です。乾燥が速く、2時間(23℃時)で上塗りが可能です。
用途トタン、カラートタン屋根の新設塗装および塗り替えに 油性系、合成樹脂旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに 鉄骨構造物の新設塗装および塗り替えに ガルファン、ガルバリウム鋼板の塗り替えに(フッ素樹脂塗装したものは除く)主成分変性エポキシ主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤塗料用シンナーで0~10%希釈危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.097L標準塗り面積(1回塗り)(m2)115~136(0.11~0.13kg/m2)油性 or 水性油性上塗塗装可能時間下塗後2時間以上(気温23℃時)、1ヶ月以内RoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め危険物の性状非水溶性
アトレーヌ水性シルバー アトミクスアトレーヌ水性シルバーアトミクス
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護に。シルバー特性耐久、速乾、耐候仕様(用具の手入れ)水種別特殊変性アクリルエマルション主成分アクリルエマルション主な用途アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で0~10%)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料特長・用途 特長・用途 特長・用途 施工手順標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.10~0.15Kg/m2(合成ゴムルーフィング) 0.15~0.25Kg/m2(砂付きアスファルトルーフィング)
フロアトップアクア フォルティス 水性 アトミクスフロアトップアクア フォルティス 水性アトミクス
10,980税込12,078
1缶(1.5kg)
5日以内出荷
フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。
内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フロアトップ ガラスコートTG 冬用シンナー アトミクスフロアトップ ガラスコートTG 冬用シンナーアトミクス
12,980税込14,278
1缶(1.6kg)
3日以内出荷
フロアトップ ガラスコートTGの希釈専用シンナーです。
用途フロアトップ ガラスコートTGの冬期施工に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
ライフステイン アトミクスライフステインアトミクス
14,980税込16,478
1缶(14L)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
補強布ボランス アトミクス補強布ボランスアトミクス
8,198税込9,018
1袋ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布
用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に成分不織布主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
遮熱メタセラシリコンⅠつやあり アトミクス遮熱メタセラシリコンⅠつやありアトミクス
24,980税込27,478
1缶(15kg)
3日以内出荷
アトムメタセラシリコンは、幅広い屋根材に対応する弱溶剤アクリルシリコン樹脂塗料です。 遮熱タイプは従来の遮熱塗料と違い、下塗・中塗りに白色を使用せずに遮熱色の2回塗りでJIS K 5675の屋根用高日射反射率塗料の規格値に入る性能を有した塗料です。 また、緻密な高分子量の樹脂を採用することによりベタ付きの無い塗膜に仕上がり、防汚性に優れ作業中の足跡なども残りにくい設計になっています。
用途金属系(鋼板屋根トタン屋根亜鉛鉄板ガルバリウム鋼板)の屋根に 窯業系(新生瓦プレスセメント瓦波型スレート)の屋根に 鉄骨構造物などに特性遮熱、つやあり主成分弱溶剤アクリルシリコン1液型主な用途トタン、かわら屋根、鉄部希釈剤塗料用シンナーで5~10%程度希釈危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13.393L標準塗り面積(2回塗り)(m2)100~136油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)下塗後2時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上(23℃時)関連資料塗装仕様表危険物の性状非水溶性適合下塗りアトムマイルドシーラー浸透型、アトムメタルエポサビ