6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液不要 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムメタセラシリコンは、幅広い屋根材に対応する弱溶剤アクリルシリコン樹脂塗料です。 遮熱タイプは従来の遮熱塗料と違い、下塗・中塗りに白色を使用せずに遮熱色の2回塗りでJIS K 5675の屋根用高日射反射率塗料の規格値に入る性能を有した塗料です。 また、緻密な高分子量の樹脂を採用することによりベタ付きの無い塗膜に仕上がり、防汚性に優れ作業中の足跡なども残りにくい設計になっています。
用途金属系(鋼板屋根トタン屋根亜鉛鉄板ガルバリウム鋼板)の屋根に 窯業系(新生瓦プレスセメント瓦波型スレート)の屋根に 鉄骨構造物などに 特性遮熱、つやあり 主成分弱溶剤アクリルシリコン1液型 主な用途トタン、かわら屋根、鉄部 希釈剤塗料用シンナーで5~10%程度希釈 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量13.393L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)100~136 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)下塗後2時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上(23℃時) 関連資料塗装仕様表 危険物の性状非水溶性 適合下塗りアトムマイルドシーラー浸透型、アトムメタルエポサビ
1缶(15kg)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などに セット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg 標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
1セット(15kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトミクスエポワン
RoHS
エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などに セット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg 可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可 希釈剤不要 硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/- 危険等級 養生時間24時間以上 使用後の手入方法合成シンナーNo6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10.4L 関連資料塗装仕様表・付着性資料 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)30~50
1セット(16kg)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。 フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。 傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。 明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。 塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。
用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に 仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2 セット内容主剤:3kg、硬化剤:1kg クリヤー 塗り面積(m2)約50~66 液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料 可使時間(分)40(5℃)、40(15℃)、30(25℃)、20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)、30(15℃)、25℃以上は使用不可 危険等級Ⅲ/Ⅲ 養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第二石油類 危険物の数量2.6L/1L 施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗回数1回
1セット(4kg)
57,980 税込63,778
3日以内出荷