遮熱メタセラシリコンⅠつやありアトミクス3日以内出荷
アトムメタセラシリコンは、幅広い屋根材に対応する弱溶剤アクリルシリコン樹脂塗料です。
遮熱タイプは従来の遮熱塗料と違い、下塗・中塗りに白色を使用せずに遮熱色の2回塗りでJIS K 5675の屋根用高日射反射率塗料の規格値に入る性能を有した塗料です。
また、緻密な高分子量の樹脂を採用することによりベタ付きの無い塗膜に仕上がり、防汚性に優れ作業中の足跡なども残りにくい設計になっています。
用途金属系(鋼板屋根トタン屋根亜鉛鉄板ガルバリウム鋼板)の屋根に
窯業系(新生瓦プレスセメント瓦波型スレート)の屋根に
鉄骨構造物などに特性遮熱、つやあり主成分弱溶剤アクリルシリコン1液型主な用途トタン、かわら屋根、鉄部希釈剤塗料用シンナーで5~10%程度希釈危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13.393L標準塗り面積(2回塗り)(m2)100~136油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)下塗後2時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上(23℃時)関連資料塗装仕様表危険物の性状非水溶性適合下塗りアトムマイルドシーラー浸透型、アトムメタルエポサビ