カテゴリ

  • 塗料(7)
    • 錆止め/錆転換剤(1)
    • 床/コンクリート/道路用(5)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アトミクス
  • モノタロウ(2)
  • アサヒペン(7)
  • サンデーペイント(5)
  • DNT(大日本塗料)(16)
  • ロックペイント(28)
  • カンペハピオ(8)
  • アトムハウスペイント(2)
  • 日本特殊塗料(36)
  • 日新インダストリー(22)
  • ローバル(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(58)
  • エスケー化研(47)
  • 神東塗料(47)
  • BAN-ZI(25)
  • PIA(24)
  • スズカファイン(23)
  • 精和産業(22)
  • 東日本塗料(22)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(21)
  • 色アイボリー系(4)
  • 色グリーン系(5)
  • 色グレー系(6)
  • 色ブラウン系(5)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(3)
主成分
  • エポキシ(6)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • コンクリート・アスファルト(4)
  • トタン(1)
  • 室内床(3)
  • 鉄部(1)
特性
  • さび止め(1)
  • その他(2)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐薬品(3)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(2)
水性or油性
  • 油性(6)
油性
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(1)
屋内・屋外
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エポキシ 塗料」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクスフロアトップ#8500 コンクリート床用アトミクス
9,098税込10,008
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能ですエポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫ほこりを嫌う場所耐薬品性・耐溶剤性の必要な床塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)主な用途室内床・コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌危険物の性状非水溶性
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 アトミクスコンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」アトミクス
4,598税込5,058
1セット(360g)
当日出荷
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミングリーン内容量(g)主剤:180、硬化剤:180可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)主な用途コンクリート・アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性油性性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
フロアトップ#8500速乾 アトミクスフロアトップ#8500速乾アトミクス(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈関連資料製品仕様可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
メタルエポサビ アトミクスメタルエポサビアトミクス
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
アトムメタルエポサビは、変性エポキシ樹脂を主成分とした弱溶剤型1液錆止め塗料です。 金属屋根の塗り替え用及び鉄骨の錆止めとして旧塗膜を侵すことなく、また密着性に優れて各種旧塗膜に 対応できる錆止め塗料です。乾燥が速く、2時間(23℃時)で上塗りが可能です。
用途トタン、カラートタン屋根の新設塗装および塗り替えに 油性系、合成樹脂旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに 鉄骨構造物の新設塗装および塗り替えに ガルファン、ガルバリウム鋼板の塗り替えに(フッ素樹脂塗装したものは除く)主成分変性エポキシ主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤塗料用シンナーで0~10%希釈危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.097L標準塗り面積(1回塗り)(m2)115~136(0.11~0.13kg/m2)油性 or 水性油性上塗塗装可能時間下塗後2時間以上(気温23℃時)、1ヶ月以内RoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め危険物の性状非水溶性
スーパーウマール アトミクススーパーウマールアトミクス(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(4kg)
当日出荷
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。特性耐久セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。主成分エポキシ可使時間(分)10~15主な用途モルタル、コンクリート、床危険物の類別非危険物性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
エポワン アトミクスエポワンアトミクス
35,980税込39,578
1セット(16kg)
3日以内出荷
エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などにセット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可希釈剤不要硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-危険等級養生時間24時間以上使用後の手入方法合成シンナーNo6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.4L関連資料塗装仕様表・付着性資料ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)30~50
フロアトップ#8500 アトミクスフロアトップ#8500アトミクス(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等使用場所屋内用特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
アトム#800プライマー(2液エポキシ系) アトミクスアトム#800プライマー(2液エポキシ系)アトミクス(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から3日以内出荷
速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。 一般コンクリート面に強力に接着します。 目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。 JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆
用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。(主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー特性速乾主成分2液エポキシ系主な用途コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間2~6時間(23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)5(23℃時)危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら