7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。 一般コンクリート面に強力に接着します。 目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。 JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆
用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。 (主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー 特性速乾 主成分2液エポキシ系 主な用途コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間2~6時間(23℃時) RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)5(23℃時) 危険物の性状非水溶性
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等 使用場所屋内用 特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤 主な用途コンクリート床 硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2 危険物の性状非水溶性
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。 仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間) 成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミン グリーン 内容量(g)主剤:180、硬化剤:180 可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時) 主な用途コンクリート・アスファルト 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(360g)
4,598 税込5,058
当日出荷

水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上 希釈液不要 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり。鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる。二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる。高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能です。エポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫。ほこりを嫌う場所。耐薬品性・耐溶剤性の必要な床 塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット) 主な用途室内床・コンクリート 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スーパーウマール アトミクス 動画あり
「スーパーウマール」はコンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。 グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。また、無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。 主剤と硬化剤の配合も1:1ですので、計量も簡単です。
用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に。 特性耐久 セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg 使用方法(1)下地は、レイタンス・ゴミ・ほこり等を完全に取り除き、充分に乾燥させてください。(2)主剤と硬化剤を、可使時間内に使い切れるだけ取り出します。スーパーウマールは、二液の反応型ですので配合比1:1で取出してください。また、主剤と硬化剤を取り出す際のヘラはそれぞれ別のものを使用してください。主剤と硬化剤を均一なグレー色になるまで、パテベラ等でかき混ぜててください。(3)ゴムベラ・パテベラ等で、クラックや段差を修正します。スーパーウマールは速硬化性のため可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。(4)スーパーウマールが硬化したら、上塗り塗料を塗装してください。なお気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗までの時間は伸びます。特に、5℃以下でのご使用は避けてください。 主成分エポキシ 可使時間(分)10~15 主な用途モルタル、コンクリート、床 危険物の類別非危険物 性状主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)【水性系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【無溶剤系上塗材】5℃/3.5、10℃/2.5、20℃/1.5、30℃/1【溶剤系上塗材】5℃/5、10℃/4、20℃/2、30℃/1.5 関連資料塗装仕様表・付着性資料(1.1MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合塗膜(直接パテが塗装できる)コンクリート、#1400、#1500、#5000、#5200、#5400、#6000、#8000、#8500、エポワン、クイックアンダー、U-100NEO、プライマー全種類(サンディング処理が必要)#7000、マークレス、#8500速乾、アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン
1セット(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷