「油性 塗料 つや消し 剤」の検索結果
何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。
従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。
乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。
成分水性コンク二液ウレタン樹脂
主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート
養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)
使用場所屋内外
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
上塗塗装可能時間23℃で1時間
希釈液水(硬化剤にのみ使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、プライマー
関連資料製品仕様
劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。
水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。
ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。
アスファルトの化粧直しに。
色つやけしブラック
主な用途アスファルト面
使用場所屋外用
特性速乾
主成分水性アクリル
完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日
希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分>
油性 or 水性水性
上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品詳細1 製品詳細2
1缶(16kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷