密着性追従性に優れています。
特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。
アスファルトシングルの塗り替え用。
水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。
使用場所屋内外兼用
特性耐久、速乾、耐候
仕様(用具の手入れ)水
主成分特殊変性アクリルエマルション
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
希釈液水道水(重量比で5~10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料特長・用途 特長・用途 特長・用途 施工手順
標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.20~0.30Kg/m2
アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および
内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。
基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。
水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。
水性タイプですので現場の安全性を確保できます。
用途屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面
使用場所屋外
塗布面積(m2/kg)01.0~0.15
主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
ベストシーラーKにKパウダーを混入(重量比で20%)することにより、ベストシーラーKの乾燥を早くすることが出来ます。
凹みを埋め、膨れやクレーターが出にくくすることが出来ます。
標準使用量アトム水性ベストシーラーKに対して20%混入
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様1 仕様2 特長・用途 施工手順
1袋(3.2kg)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連キーワード