カテゴリ

  • 塗料(6)
絞り込み
ブランド
  • 日本特殊塗料
  • エスコ(2)
  • アトミクス(2)
  • エスケー化研(2)
  • 東日本塗料(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 関西ペイント(1)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 中国塗料(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エポキシ用ローラー」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポラ#3プライマー A液 塗料液 日本特殊塗料エポラ#3プライマー A液 塗料液日本特殊塗料
3,798税込4,178
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズホワイト膜厚(μm)ドライ:28~32希釈剤エポラ#3シンナー塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.81MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
エポラ#3プライマー B液 硬化剤 日本特殊塗料エポラ#3プライマー B液 硬化剤日本特殊塗料
1,298税込1,428
1缶(0.1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズ適合塗料エポラ#3プライマー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(0.81MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
エポラ#3プライマー 日本特殊塗料エポラ#3プライマー日本特殊塗料
4,698税込5,168
1セット(1.1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズセット内容塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kgホワイト荷姿15kg石油缶、1.5kg小缶セット膜厚(μm)ドライ:28~32希釈剤エポラ#3シンナー塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20混合比10:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内関連資料※商品カタログ(0.81MB)可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.14~0.16塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
ユータックE-30Nローラー用 日本特殊塗料ユータックE-30Nローラー用日本特殊塗料(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(6kg)ほか
当日出荷から15日以内出荷
エポキシ樹脂無溶剤形の厚膜タイプの塗り床材で、とくにローラー塗装専用に開発した製品です。塗料も低粘度樹脂を使用し、ローラー塗装の適性を最優先。作業性を第一に求めています。また、施工後の塗膜は収縮もほとんどなく、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れ、抜群の耐久性を発揮します。 ほとんどの旧塗膜に対してプライマー塗装の必要がなく、「ユータックE-30Nローラー用」の1回塗装で美しい床面を実現します。 ローラー塗装専用に開発した塗り床材。1回塗りで0.5mmの膜厚が無希釈で施工でき、レベリング特性に優れています。 工場の従業員の方でも手軽に施工が可能で、翌日には歩行ができます。 コンクリートなどの下地や旧塗膜(アクリル樹脂)に対して強力な付着力を発揮します。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、機械室・電気室特性耐薬品、耐摩耗、耐久仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度82主成分2液型無溶剤エポキシ樹脂塗料主な用途コンクリート床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ユータックE-40 日本特殊塗料ユータックE-40日本特殊塗料
8,698税込9,568
1セット(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
床面からの粉塵などの発生を長期にわたり防止するエポキシ樹脂溶剤形の塗り床材です。とくに、耐摩耗性、耐薬品性に優れた性能を発揮 します。また、薄膜タイプのためローラーや刷毛での作業性に優れ、施工の翌日には実歩行も可能です。 耐摩耗性、耐薬品性に優れています。 優れた防塵効果があります。 施工が容易で経済的な塗り床材です。
用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、台車・手押し車などの通行床、研究施設・実験室、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、ギャラリースタンド特性耐薬品、耐摩耗仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ薄膜硬度2H主成分2液型溶剤エポキシ樹脂主な用途危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ウルトラルーフプライマー 日本特殊塗料ウルトラルーフプライマー日本特殊塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料です。 水性のエポキシ樹脂をベースにしているため、1液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、ほとんどの既存塗膜に強力に密着します。 塗料には、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用していないため、安全です。また、水系のため、水で薄めて塗装できますので、溶剤タイプのような臭気や引火の危険もなく、安心して使用できる水性塗料です。 独自に開発した1液架橋技術で、大気中の酸素を媒体に架橋し、1液形でありながら、反応硬化形に匹敵する強靭な塗膜を形成します。 ローラー塗装が可能なため、吹付け塗装ができない住宅地でも、周囲への塗料の飛散の心配がありません。また、隠ぺい率に優れ、良好な仕上がりが得られます。 エポキシ樹脂中にゴム成分を含有。反応後に柔軟性のある塗膜を形成し、一液アクリル形、水性アクリル形、2液溶剤形など、各種の既存塗膜に強力に付着します。 硬化した塗膜は、あらゆる種類の上塗りの塗装が可能な為、さまざまな工法、パターンに多彩に対応。高品質で美しい外観に仕上げます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の新規・塗替え用プライマー。 厚形ストレート、ストレート瓦、波形スレート屋根の新規・塗替え用プライマー。主成分1液自己架橋カチオン型水性エポキシ樹脂エマルション塗料主な用途屋根、スレート、瓦塗布方法エアスプレー、エアレススプレー、ローラー、刷毛(木口塗装時のみ)使用量0.3~0.5kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物適合塗材【溶剤系】パラサーモ、パラサーモシリコン、リリーフNADウレタン、リリーフNADシリコン、リリーフシリコン、ニューリリーフトップ、スレコートルーフ、【水系】水性パラサーモ、ニュー水性ルーフシリコン、水性ルーフフッ素混合比ウルトラループプライマー:水=15kg:0~0.75kg特性プライマー、防腐塗装間隔24時間以上7日間以内(23℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら